FRANKLIN 다단 부스터 펌프
스타일 | 모델 | 임펠러 재질 | A | Frame | 입구 | 길이 | 맥스. 케이스 압력 | 맥스. 액체 온도. | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30FMH1S3-T | 304 스테인레스 스틸 | 12.2/6.1 | 48Y | 1-1 / 4 인치 FNPT | 18.875 " | 150 PSI | 225도 F | 69 PSI | ₩ 3,500,000 | |
A | 30FMH2S5 | 304 스테인레스 스틸 | 20.8/10.4 | 48Y | 1-1 / 4 인치 FNPT | 21.625 " | 150 PSI | 225도 F | 117 PSI | ₩ 4,129,965 | |
A | 15FMH05S2-T | 304 스테인레스 스틸 | 7.6/3.8 | 48Y | 1-1 / 4 인치 FNPT | 17 " | 150 PSI | 225도 F | 43 PSI | ₩ 2,739,765 | |
A | 15FMH07S3 | 304 스테인레스 스틸 | 9.8/4.9 | 48Y | 1-1 / 4 인치 FNPT | 17.5 " | 150 PSI | 225도 F | 65의 PSI | ₩ 2,796,850 | |
A | 15FMH05S2 | 304 스테인레스 스틸 | 7.6/3.8 | 48Y | 1-1 / 4 인치 FNPT | 16.75 " | 150 PSI | 225도 F | 43 PSI | ₩ 2,501,765 | |
A | 45FMH2S3 | 304 스테인레스 스틸 | 20.8/10.4 | 48Y | 1-1 / 2 인치 FPT | 20.5 " | 150 PSI | 225도 F | 71 PSI | ₩ 4,604,810 | |
A | 30FMH2S5-T | 304 스테인레스 스틸 | 20.8/10.4 | 48Y | 1-1 / 4 인치 FNPT | 21.625 " | 150 PSI | 225도 F | 117 PSI | ₩ 3,978,415 | |
A | 30FMH07S2 | 304 스테인레스 스틸 | 9.8/4.9 | 48Y | 1-1 / 4 인치 FNPT | 17.5 " | 150 PSI | 225도 F | 48 PSI | ₩ 3,033,327 | |
A | 15FMH15S5 | 304 스테인레스 스틸 | 17/8.5 | 48Y | 1-1 / 4 인치 FNPT | 20 13 / 16 " | 150 PSI | 225도 F | 113의 PSI | ₩ 3,500,000 | |
A | 15FMH15S5-T | 304 스테인레스 스틸 | 17/8.5 | 48Y | 1-1 / 4 인치 FNPT | 20.75 " | 150 PSI | 225도 F | 113의 PSI | ₩ 3,441,672 | |
A | 30FMH07S2-T | 304 스테인레스 스틸 | 9.8/4.9 | 48Y | 1-1 / 4 인치 FNPT | 17.625 " | 150 PSI | 225도 F | 48 PSI | ₩ 3,033,327 | |
A | 30FMH15S4 | 304 스테인레스 스틸 | 17/8.5 | 48Y | 1-1 / 4 인치 FNPT | 20 11 / 16 " | 150 PSI | 225도 F | 93 PSI | ₩ 3,683,487 | |
A | 15FMH2S6 | 304 스테인레스 스틸 | 20.8/10.4 | 48Y | 1-1 / 4 인치 FNPT | 22 9 / 16 " | 150 PSI | 225도 F | 136의 PSI | ₩ 3,908,327 | |
A | 30FMH15S4-T | 304 스테인레스 스틸 | 17/8.5 | 48Y | 1-1 / 4 인치 FNPT | 20 11 / 16 " | 150 PSI | 225도 F | 93 PSI | ₩ 3,558,327 | |
A | 30FMH1S3 | 304 스테인레스 스틸 | 12.2/6.1 | 48Y | 1-1 / 4 인치 FNPT | 19 " | 150 PSI | 225도 F | 69 PSI | ₩ 3,223,360 | |
A | 15FMH1S4-T | 304 스테인레스 스틸 | 12.2/6.1 | 48Y | 1-1 / 4 인치 FNPT | 18 15 / 16 " | 150 PSI | 225도 F | 89의 PSI | ₩ 3,150,000 | |
A | 45FMH15S2 | 304 스테인레스 스틸 | 17/8.5 | 48Y | 1-1 / 2 인치 FPT | 19 11 / 16 " | 150 PSI | 225도 F | 48 PSI | ₩ 4,200,000 | |
A | 15FMH2S6-T | 304 스테인레스 스틸 | 20.8/10.4 | 48Y | 1-1 / 4 인치 FNPT | 22 9 / 16 " | 150 PSI | 225도 F | 136의 PSI | ₩ 3,616,672 | |
A | 45FMH15S2-T | 304 스테인레스 스틸 | 17/8.5 | 48Y | 1-1 / 2 인치 FPT | 19.625 " | 150 PSI | 225도 F | 48 PSI | ₩ 4,200,000 | |
A | 45FMH2S3-T | 304 스테인레스 스틸 | 20.8/10.4 | 48Y | 1-1 / 2 인치 FPT | 20.5 " | 150 PSI | 225도 F | 71 PSI | ₩ 4,485,162 | |
A | 15FMH07S3-T | 304 스테인레스 스틸 | 9.8/4.9 | 48Y | 1-1 / 4 인치 FNPT | 17.625 " | 150 PSI | 225도 F | 65의 PSI | ₩ 3,150,000 | |
A | 15FMH1S4 | 304 스테인레스 스틸 | 12.2/6.1 | 48Y | 1-1 / 4 인치 FNPT | 19 " | 150 PSI | 225도 F | 89의 PSI | ₩ 3,057,075 | |
B | 10FBT07C4 | 셀콘 (R) | 10.2/5.6 | 48Y | 1 인치 FNPT | 25 63 / 64 " | 375 PSI | 120도 F | 146의 PSI | ₩ 2,916,672 | |
B | 7FBT1S4 | 셀콘 (R) | 14.2/7.1 | 48Y | 1 인치 FNPT | 26 51 / 64 " | 375 PSI | 120도 F | 258의 PSI | ₩ 4,491,672 | |
B | 5FBT1C4 | 셀콘 (R) | 14.2/7.1 | 48Y | 1 인치 FNPT | 31 15 / 16 " | 375 PSI | 120도 F | 268의 PSI | ₩ 3,174,377 | |
B | 7FBT1C4 | 셀콘 (R) | 14.2/7.1 | 48Y | 1 인치 FNPT | 31.125 " | 375 PSI | 120도 F | 258의 PSI | ₩ 3,266,672 | |
B | 25FBT3C4 | 셀콘 (R) | 13.7-11.4 | 56Y | 1 인치 FNPT | 36 27 / 32 " | 375 PSI | 120도 F | 206의 PSI | ₩ 4,680,322 | |
B | 25FBT1C4 | 셀콘 (R) | 14.2/7.1 | 48Y | 1 인치 FNPT | 26 31 / 32 " | 375 PSI | 120도 F | 94의 PSI | ₩ 3,150,000 | |
B | 15FBT1S4 | 셀콘 (R) | 14.2/7.1 | 48Y | 1 인치 FNPT | 25 53 / 64 " | 375 PSI | 120도 F | 148 PSI | ₩ 4,254,250 | |
B | 5FBT05S4 | 셀콘 (R) | 9.0/4.5 | 48Y | 1 인치 FNPT | 25 63 / 64 " | 375 PSI | 120도 F | 159의 PSI | ₩ 3,791,672 | |
B | 25BT3S4-PE | 셀콘 (R) | - | 56C | 1 인치 FNPT | 23 21 / 32 " | 375 PSI | 120도 F | 206의 PSI | ₩ 1,870,610 | |
B | 25FBT2C4 | 셀콘 (R) | 18/9 | 48Y | 1 인치 FNPT | 32.625 " | 375 PSI | 120도 F | 158의 PSI | ₩ 3,733,327 | |
B | 20FBT15C4 | 셀콘 (R) | 17.6/8.8 | 48Y | 1 인치 FNPT | 32.625 " | 375 PSI | 120도 F | 158의 PSI | ₩ 3,500,000 | |
B | 20FBT1C4 | 셀콘 (R) | 14.2/7.1 | 48Y | 1 인치 FNPT | 28.187 " | 375 PSI | 120도 F | 113의 PSI | ₩ 3,258,115 | |
B | 7FBT05S4 | 셀콘 (R) | 9.0/4.5 | 48Y | 1 인치 FNPT | 23 27 / 32 " | 375 PSI | 120도 F | 145의 PSI | ₩ 3,644,200 | |
B | 10FBT1C4 | 셀콘 (R) | 14.2/7.1 | 48Y | 1 인치 FNPT | 29 9 / 16 " | 375 PSI | 120도 F | 204의 PSI | ₩ 3,303,037 |
다단계 부스터 펌프
Franklin 다단계 부스터 펌프는 급수 응용 분야에서 압력 부스팅 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 이 스테인리스 스틸 펌프는 최대 268 PSI의 유량을 견딜 수있는 유도 또는 커패시터 시동 모터와 누출 방지 작동을위한 탄소 세라믹 / Buna / Viton 씰이 특징입니다. 최대 출력 3HP 및 최대 15 피트의 흡입 리프트로 고성능을 위해 수평으로 장착됩니다. 이 다단계 부스터 펌프는 2 ~ 15 단계 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 우드 게이트 하드웨어
- 페인트 탱크 호스
- 유리 섬유 작업 플랫폼
- 조미료 셀프 서비스 센터 액세서리
- 조임 샤프트
- 도관 피팅 및 액세서리
- 교통안전
- 사다리/플랫폼/비계
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 핀
- INTERMATIC 광 제어, 턴락 마운팅
- SHARKBITE 클립 연결 끊기
- GRAINGER 헤비 듀티 레버
- WEARWELL 566 시리즈, Cleated Tiles
- BANJO FITTINGS 유니온 밸브 링
- AIRMASTER FAN 모터 커패시터
- WINSMITH SE Encore 감속기 부싱 키트
- GROVE GEAR GR 시리즈, WHMQ-H1 스타일, 824 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- GROVE GEAR GR 시리즈, BR 스타일, 813 사이즈, Ironman 웜기어 감속기