FRANKLIN 5FBT1C4 다단계 부스터 펌프 268psi 1
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다단계 부스터 펌프 |
기관 규정 준수 | cCSAus |
A | 14.2/7.1 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ PSI | 5 @ 207 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 48Y |
높이 | 9 3 / 64 " |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 셀콘 (R) |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 1 인치 FNPT |
길이 | 31 15 / 16 " |
맥스. 케이스 압력 | 375 PSI |
맥스. 액체 온도. | 120도 F |
최대. 압력 | 268의 PSI |
모터 주변 온도. 평가 | 40도 C |
모터 인클로저 | ODP |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
콘센트 | 1 인치 FNPT |
상 | 1 |
씰 재질 | 펜 / 세라믹, 부나, 스테인리스 스틸 |
인턴십 | 15 |
흡입 리프트 | 10 포트 |
전압 | 115/230 |
물에 젖은 재료 | 주철, 탄소, 세라믹, 부나, 스테인리스 강, 엔지니어링 복합재 |
폭 | 6.5 " |
선박 중량 (kg) | 16.2 |
선박 높이 (cm) | 32.72 |
선박 길이 (cm) | 87.95 |
선박 폭 (cm) | 24.45 |
원산지 | MX |
모델 | 임펠러 재질 | A | Frame | 입구 | 길이 | 맥스. 케이스 압력 | 맥스. 액체 온도. | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15FMH05S2 | 304 스테인레스 스틸 | 7.6/3.8 | 48Y | 1-1 / 4 인치 FNPT | 16.75 " | 150 PSI | 225도 F | 43 PSI | ₩ 2,325,365 | |
15FMH07S3 | 304 스테인레스 스틸 | 9.8/4.9 | 48Y | 1-1 / 4 인치 FNPT | 17.5 " | 150 PSI | 225도 F | 65의 PSI | ₩ 2,621,412 | |
15FMH1S4 | 304 스테인레스 스틸 | 12.2/6.1 | 48Y | 1-1 / 4 인치 FNPT | 19 " | 150 PSI | 225도 F | 89의 PSI | ₩ 3,011,505 | |
15FMH15S5 | 304 스테인레스 스틸 | 17/8.5 | 48Y | 1-1 / 4 인치 FNPT | 20 13 / 16 " | 150 PSI | 225도 F | 113의 PSI | ₩ 3,279,570 | |
15FMH2S6 | 304 스테인레스 스틸 | 20.8/10.4 | 48Y | 1-1 / 4 인치 FNPT | 22 9 / 16 " | 150 PSI | 225도 F | 136의 PSI | ₩ 3,576,912 | |
15FMH05S2-T | 304 스테인레스 스틸 | 7.6/3.8 | 48Y | 1-1 / 4 인치 FNPT | 17 " | 150 PSI | 225도 F | 43 PSI | ₩ 2,569,805 | |
15FMH07S3-T | 304 스테인레스 스틸 | 9.8/4.9 | 48Y | 1-1 / 4 인치 FNPT | 17.625 " | 150 PSI | 225도 F | 65의 PSI | ₩ 2,888,270 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.