DAYTON 7J542 송풍기 10 1/4인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 925 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 970 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 870 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 670 |
배출 높이 (인치) | 10-5/16 |
방전 폭 (인치) | 6.5 |
완전 부하 암페어 | 1.4-1.6/0.80 |
하우징 마감 | 아연 |
하우징 높이 | 15.25 " |
하우징 길이 | 14.625 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 6.5 " |
Hz | 50/60 |
입구 Dia. | 9-13 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 송풍기 RPM | 1450 |
맥스. 입구 온도. | 150도 F |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 HP | 1/3 |
모터 절연 | B |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 3 위상 |
장착 위치 | 블로어 샤프트 수평 |
상 | 3 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 3 / 4 " |
타입 | 벨트 구동, 단일 입구 전방 곡선 (구동 패키지 포함) |
UPC | 212726004686 |
전압 | 208-230/460 |
휠 지름 | 10 1 / 4 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 4 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 25.42 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
모델 | Hz | 송풍기 RPM | CFM @ 0.125 인치 SP | 모터 HP | 모터 절연 | 모터 RPM | 모터 유형 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J538 | 60 | 1150 | 1230 | 3/4 | B | 1725 | 커패시터 시작 | 1 | ₩ 1,733,637 | |
7J539 | 60 | 1350 | 1480 | 1 | B | 1725 | 커패시터 시작 | 1 | ₩ 1,860,477 | |
7J543 | 60 | 1030 | 1110 | 1/2 | B | 1725 | 3 위상 | 3 | ₩ 1,633,922 | |
7J544 | 50/60 | 1150 | 1230 | 3/4 | B | 1725 | 3 위상 | 3 | ₩ 1,826,545 | |
7J545 | 50/60 | 1350 | 1480 | 1 | B | 1725 | 3 위상 | 3 | ₩ 1,849,050 | |
7J546 | 50/60 | 1450 | 1600 | 1 | B | 1725 | 3 위상 | 3 | ₩ 1,836,012 | |
7J555 | 60 | 925 | 970 | 1/3 | B | 1725 | 커패시터 시작 | 1 | ₩ 1,425,392 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.