STAFFORD MFG 솔루션 시리즈, Accu 플랜지 샤프트 칼라
필터
마침 : 검은 산화물
스타일 | 모델 | 폭 | 튜브 내경 | 플랜지 외경 | 플랜지 폭 | 학년 | 자재 | 나사 재질 | 나사 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1A008AFCK | 0.750 " | 1 / 2 " | 2.250 " | 0.282 " | 2024 - T351 | 알류미늄 | 합금강 | 8-32×1/2 | RFQ
|
B | 1S008AFCK | 0.750 " | 1 / 2 " | 2.250 " | 0.282 " | 303 | 스테인리스 강 | 18-8 스테인리스 | 8-32×1/2 | RFQ
|
C | 1L008AFCK | 0.750 " | 1 / 2 " | 2.250 " | 0.282 " | 1117 | 강철 | 합금강 | 8-32×1/2 | RFQ
|
C | 1L010AFCK | 0.813 " | 5 / 8 " | 2.625 " | 0.312 " | 1117 | 강철 | 합금강 | 10-32×5/8 | RFQ
|
B | 1S010AFCK | 0.813 " | 5 / 8 " | 2.625 " | 0.312 " | 303 | 스테인리스 강 | 18-8 스테인리스 | 10-32×1/2 | RFQ
|
A | 1A010AFCK | 0.813 " | 5 / 8 " | 2.625 " | 0.312 " | 2024 - T351 | 알류미늄 | 합금강 | 10-32×5/8 | RFQ
|
A | 1A012AFCK | 1" | 3 / 4 " | 3" | 0.406 " | 2024 - T351 | 알류미늄 | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
C | 1L108AFCK | 1" | 1-1 / 2 " | 3.730 " | 0.406 " | 1117 | 강철 | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
A | 1A108AFCK | 1" | 1-1 / 2 " | 3.730 " | 0.406 " | 2024 - T351 | 알류미늄 | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
A | 1A100AFCK | 1" | 1" | 3.230 " | 0.406 " | 2024 - T351 | 알류미늄 | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
B | 1S108AFCK | 1" | 1-1 / 2 " | 3.730 " | 0.406 " | 303 | 스테인리스 강 | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
C | 1L012AFCK | 1" | 3 / 4 " | 3" | 0.406 " | 1117 | 강철 | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
B | 1S104AFCK | 1" | 1-1 / 4 " | 3.500 " | 0.406 " | 303 | 스테인리스 강 | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
B | 1S100AFCK | 1" | 1" | 3.230 " | 0.406 " | 303 | 스테인리스 강 | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
B | 1S012AFCK | 1" | 3 / 4 " | 3" | 0.406 " | 303 | 스테인리스 강 | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
C | 1L104AFCK | 1" | 1-1 / 4 " | 3.500 " | 0.406 " | 1117 | 강철 | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
C | 1L100AFCK | 1" | 1" | 3.230 " | 0.406 " | 1117 | 강철 | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
A | 1A104AFCK | 1" | 1-1 / 4 " | 3.500 " | 0.406 " | 2024 - T351 | 알류미늄 | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 기타 도구
- 회전 보관함 및 랙
- 위험한 위치 에어컨
- 침수 우물
- 벨트 텐셔너 및 텐션 풀리
- >모터
- 샌딩 액세서리
- 파일
- 파이프 스레딩 장비
- 유압 씰
- DIVERSITECH 도관 키트 액체 밀폐
- WESTWARD 퍼티 나이프 세트 플렉스 1-1 / 2 및 3 인치
- MASTER APPLIANCE 목공 접착제 스틱
- PETERSEN PRODUCTS 하이 플로우 라인 승인 변환 키트
- EATON Danfoss 26 시리즈 기어 펌프
- VESTIL 휠 키트
- CHICAGO FAUCETS 급수 정지
- LYNDEX-NIKKEN 콜릿 척
- BALDOR / DODGE Grid Lign T10 타이핑 커버 어셈블리