STAFFORD MFG 1S108AFCK 플랜지 샤프트 칼라, 1-1/2인치 보어, SS
항목: CJ6KGN
모델: 1S108AFCK
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 1-1 / 2 " |
플랜지 외경 | 3.730 " |
플랜지 폭 | 0.406 " |
학년 | 303 |
자재 | 스테인리스 강 |
나사 재질 | 18-8 스테인리스 |
나사 크기 | 1/4-28 x 5/8 |
폭 | 1" |
원산지 | USA |
모델 | 폭 | 튜브 내경 | 플랜지 외경 | 플랜지 폭 | 학년 | 자재 | 나사 재질 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L008AFCK | 0.750 " | 1 / 2 " | 2.250 " | 0.282 " | 1117 | 강철 | 합금강 | 8-32×1/2 | - | RFQ
|
1L010AFCK | 0.813 " | 5 / 8 " | 2.625 " | 0.312 " | 1117 | 강철 | 합금강 | 10-32×5/8 | - | RFQ
|
1L012AFCK | 1" | 3 / 4 " | 3" | 0.406 " | 1117 | 강철 | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
|
1L100AFCK | 1" | 1" | 3.230 " | 0.406 " | 1117 | 강철 | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
|
1L104AFCK | 1" | 1-1 / 4 " | 3.500 " | 0.406 " | 1117 | 강철 | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
|
1L108AFCK | 1" | 1-1 / 2 " | 3.730 " | 0.406 " | 1117 | 강철 | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
|
1S008AFCK | 0.750 " | 1 / 2 " | 2.250 " | 0.282 " | 303 | 스테인리스 강 | 18-8 스테인리스 | 8-32×1/2 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.