DAYTON 7HR51 송풍기 18 1/8 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 470 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 4440 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 4000 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 2360 |
배출 높이 (인치) | 18.75 |
방전 폭 (인치) | 16.75 |
완전 부하 암페어 | 3.2-2.9/1.4 |
하우징 마감 | 없음 |
하우징 높이 | 29 1 / 16 " |
하우징 길이 | 26.875 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 16.75 " |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 18-5 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 송풍기 RPM | 670 |
맥스. 입구 온도. | 150도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 1 |
모터 절연 | 종류 F |
모터 RPM | 1735 |
모터 유형 | 3 위상 |
장착 위치 | 블로어 샤프트 수평 |
상 | 3 |
회전 | CW보기 드라이브 측 |
샤프트 디아. | 1" |
타입 | 벨트 구동, 단일 입구 전방 곡선 (구동 패키지 포함) |
전압 | 230/460 |
휠 지름 | 17 13 / 16 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 13 " |
선박 중량 (kg) | 72.3 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | 하우징 높이 | 송풍기 RPM | CFM @ 0.125 인치 SP | 모터 HP | 모터 절연 | 모터 RPM | 모터 유형 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 년 | 29 1 / 16 " | 470 | 4440 | 1 | 클래스 B | 1725 | 커패시터 시작 | 1 | ₩ 3,380,335 | |
7 년 | 29 1 / 16 " | 590 | 5800 | 2 | 클래스 B | 1725 | 커패시터 시작, 커패시터 실행 | 1 | ₩ 4,048,065 | |
7 년 | 29 1 / 16 " | 535 | 5180 | 1.5 | 종류 F | 1735 | 3 위상 | 3 | ₩ 3,914,680 | |
7 년 | 29 1 / 16 " | 590 | 5800 | 2 | 종류 F | 1735 | 3 위상 | 3 | ₩ 3,925,897 | |
7 년 | 29 1 / 16 " | 670 | 6680 | 3 | 종류 F | 1750 | 3 위상 | 3 | ₩ 4,232,690 | |
7 년 | 15.25 " | 470 | 4440 | 1 | 클래스 B | 1725 | 커패시터 시작 | 1 | ₩ 3,572,432 | |
7 년 | 15.25 " | 590 | 5800 | 2 | 클래스 B | 1725 | 커패시터 시작, 커패시터 실행 | 1 | ₩ 4,240,162 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.