드라이브 패키지 포함 DAYTON 벨트 드라이브 송풍기, 미조립
스타일 | 모델 | 하우징 높이 | 송풍기 RPM | CFM @ 0.125 인치 SP | 모터 HP | 모터 절연 | 모터 RPM | 모터 유형 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7 년 | 15.25 " | 590 | 5800 | 2 | 클래스 B | 1725 | 커패시터 시작, 커패시터 실행 | 1 | ₩ 4,240,162 | |
A | 7 년 | 15.25 " | 470 | 4440 | 1 | 클래스 B | 1725 | 커패시터 시작 | 1 | ₩ 3,572,432 | |
A | 7 년 | 15.25 " | 470 | 4440 | 1 | 종류 F | 1735 | 3 위상 | 3 | ₩ 4,022,042 | |
A | 7 년 | 15.25 " | 535 | 5180 | 1.5 | 종류 F | 1735 | 3 위상 | 3 | ₩ 4,106,777 | |
A | 7 년 | 15.25 " | 590 | 5800 | 2 | 종류 F | 1735 | 3 위상 | 3 | ₩ 4,117,995 | |
A | 7HT00 | 15.25 " | 670 | 6680 | 3 | 종류 F | 1750 | 3 위상 | 3 | ₩ 4,424,787 | |
A | 7 년 | 29 1 / 16 " | 590 | 5800 | 2 | 클래스 B | 1725 | 커패시터 시작, 커패시터 실행 | 1 | ₩ 4,048,065 | |
A | 7 년 | 29 1 / 16 " | 470 | 4440 | 1 | 클래스 B | 1725 | 커패시터 시작 | 1 | ₩ 3,380,335 | |
A | 7 년 | 29 1 / 16 " | 470 | 4440 | 1 | 종류 F | 1735 | 3 위상 | 3 | ₩ 3,829,945 | |
A | 7 년 | 29 1 / 16 " | 535 | 5180 | 1.5 | 종류 F | 1735 | 3 위상 | 3 | ₩ 3,914,679 | |
A | 7 년 | 29 1 / 16 " | 670 | 6680 | 3 | 종류 F | 1750 | 3 위상 | 3 | ₩ 4,232,690 | |
A | 7 년 | 29 1 / 16 " | 590 | 5800 | 2 | 종류 F | 1735 | 3 위상 | 3 | ₩ 3,925,897 |
드라이브 패키지가 있는 벨트 드라이브 송풍기, 미조립
Dayton 벨트 구동 송풍기는 난방, 공조 및 환기 시스템의 공기 이동 응용 분야에 적합합니다. 이 장치는 최소 회전 속도로 높은 공기량을 유도하기 위해 동적으로 균형 잡힌 전방 곡선 강철 휠을 갖추고 있어 더 조용한 작동이 가능합니다. 그들은 구조적 강성, 내식성 및 장기 성능을 위해 아연도금 강철 하우징을 가지고 있습니다. 그들은 시원한 공기를 순환시키고 물방울이 모터에 떨어져 움직이는 부품을 손상시키는 것을 방지하기 위해 개방형 방적 인클로저가 있는 단상 또는 470상 모터를 특징으로 합니다. 670 ~ XNUMXrpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 단일 흡입구 전방 곡선형 송풍기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가스 기기 제어
- 냉장고 및 냉동고 액세서리
- 나선형 및 튜브 브러시
- 풍속 표시기
- 플랫 빔 토크 렌치
- 도관 피팅 및 액세서리
- 지붕 통풍기
- HVAC 제어 장치
- 전자
- 구리
- WILKINS 2 번 확인 어셈블리 수리 키트
- CONRADER RCL 시리즈 파일럿 밸브
- COOPER B-LINE Flextray 시리즈 언더 플로어 스탠드
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1/2-13 unc
- APOLLO VALVES 101S LF 라이징 스템 솔더 게이트 밸브
- EATON Danfoss RV1-10 시리즈 압력 제어 밸브
- EATON SM 시리즈 확산 반사 광전 센서
- EAGLE 스파우트
- SMC VALVES Sy5000 시리즈 솔레노이드 밸브