항목 | 송풍기 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 540 |
배출 높이 (인치) | 15-13/16 |
방전 폭 (인치) | 12.5 |
하우징 마감 | 없음 |
하우징 높이 | 24.187 " |
하우징 길이 | 22 8 / 16 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 12.5 " |
입구 Dia. | 14-3 / 4 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 송풍기 RPM | 740 |
맥스. 입구 온도. | 150도 F |
장착 위치 | 블로어 샤프트 수평 |
회전 | CW보기 드라이브 측 |
샤프트 디아. | 1" |
타입 | 벨트 구동, 단일 입구 전방 곡선없는 구동 패키지 |
휠 지름 | 15 1 / 16 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 9" |
선박 중량 (kg) | 22.95 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | CN |
모델 | 맥스. 송풍기 RPM | 송풍기 RPM | 배출 높이 (인치) | 회전 | 샤프트 디아. | 휠 지름 | 휠 너비 | 방전 폭 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ZCN9 | 970 | 650 | 13.437 | CW보기 드라이브 측 | 3 / 4 " | 12 3 / 4 " | 6" | 8.25 | ₩ 1,125,267 | |
5ZCP1 | 670 | 470 | 18.75 | CW보기 드라이브 측 | 1" | 17 13 / 16 " | 13 " | 16.75 | ₩ 2,340,975 | |
5ZCP2 | 600 | 390 | 27.25 | CW보기 드라이브 측 | 1-3 / 16 " | 22 1 / 8 " | 10 14 / 16 " | 17.125 | ₩ 3,665,917 | |
5ZCP3 | 670 | 470 | 13.437 | CCW보기 드라이브 측 | 3 / 4 " | 12 3 / 4 " | 6" | 8.25 | ₩ 1,023,837 | |
5ZCP4 | 600 | 390 | 15-13/16 | CCW보기 드라이브 측 | 1" | 15 1 / 16 " | 9" | 12.5 | ₩ 1,771,262 | |
5ZCP5 | 1450 | 925 | 18.75 | CCW보기 드라이브 측 | 1" | 17 13 / 16 " | 13 " | 16.75 | ₩ 2,533,072 | |
5ZCP6 | 1350 | 850 | 27.25 | CCW보기 드라이브 측 | 1-3 / 16 " | 22 1 / 8 " | 10 14 / 16 " | 17.125 | ₩ 3,665,917 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.