DAYTON 송풍기 12 5/8인치
스타일 | 모델 | 모터 HP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.125 인치 SP | 모터 절연 | 모터 RPM | 모터 유형 | 상 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7 년 | 1 | 850 | 2350 | 클래스 B | 1725 | 3 위상 | 3 | CW보기 드라이브 측 | ₩ 2,176,527 | |
A | 7 년 | 1 | 850 | 2350 | 종류 F | 1735 | 3 위상 | 3 | CCW보기 드라이브 측 | ₩ 2,307,112 | |
A | 7 년 | 1 | 850 | 2350 | 클래스 B | 1725 | 커패시터 시작 | 1 | CW보기 드라이브 측 | ₩ 1,958,932 | |
A | 7 년 | 1 | 850 | 2350 | 클래스 B | 1725 | 커패시터 시작 | 1 | CCW보기 드라이브 측 | ₩ 1,857,502 | |
A | 7 년 | 1.5 | 970 | 2750 | 종류 F | 1735 | 3 위상 | 3 | CCW보기 드라이브 측 | ₩ 2,441,495 | |
A | 7 년 | 1.5 | 970 | 2750 | 클래스 B | 1725 | 3 위상 | 3 | CW보기 드라이브 측 | ₩ 2,557,310 | |
A | 7 년 | 1/2 | 650 | 1730 | 클래스 B | 1725 | 3 위상 | 3 | CCW보기 드라이브 측 | ₩ 2,066,855 | |
A | 7 년 | 1/2 | 650 | 1730 | 클래스 B | 1725 | 3 위상 | 3 | CW보기 드라이브 측 | ₩ 2,168,285 | |
A | 7 년 | 1/2 | 650 | 1730 | 클래스 B | 1725 | 분할 위상 | 1 | CW보기 드라이브 측 | ₩ 1,718,045 | |
A | 7 년 | 1/2 | 650 | 1730 | 클래스 B | 1725 | 분할 위상 | 1 | CCW보기 드라이브 측 | ₩ 1,616,614 | |
A | 7 년 | 3/4 | 750 | 2050 | 클래스 B | 1725 | 분할 위상 | 1 | CCW보기 드라이브 측 | ₩ 1,867,635 | |
A | 7 년 | 3/4 | 750 | 2050 | 클래스 B | 1725 | 분할 위상 | 1 | CW보기 드라이브 측 | ₩ 1,969,064 | |
A | 7 년 | 3/4 | 750 | 2050 | 클래스 B | 1725 | 3 위상 | 3 | CW보기 드라이브 측 | ₩ 2,030,314 | |
A | 7 년 | 3/4 | 750 | 2050 | 클래스 B | 1725 | 3 위상 | 3 | CCW보기 드라이브 측 | ₩ 1,928,885 |
송풍기 12 5/8 인치
Dayton 벨트 드라이브, 산업 또는 상업용 공기 이동 응용 분야에 적합한 단일 흡입구 송풍기. 이 장치는 내식성, 내구성 및 구조적 강성을 위해 아연도금강 구조를 사용합니다. 단상 또는 삼상 모터와 12-3/4인치 직경의 전방 곡선 강철 휠이 있어 낮은 회전 속도로 고효율 풍량을 허용하여 더 조용한 작동을 제공합니다. 벨트 드라이브 설계는 속도의 유연성을 제공하고(모터가 움직이는 구성 요소와 접촉하지 않음) 두 개의 회전 샤프트 간에 동력을 전달합니다. 1725 및 1735rpm 모터 속도로 제공되는 광범위한 송풍기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전송 잭
- 드릴 프레스 가드
- 분말 벌크 레벨 제어
- 인덱싱 가능한 툴 홀더
- IEC 지연 타이머
- 보관함/용기
- 데이터 및 통신
- 자동차 리프팅 도구
- 환풍
- 소음 제어
- BLUCHER 압축 소켓 플러그
- ROLL PRODUCTS QC Act 레이블
- RONSTAN 패드 아이
- GENERAL PIPE CLEANERS 디럭스 스핀 스루 시리즈 수동 배수 청소기
- COOPER B-LINE B533 시리즈 XNUMX 홀 거싯 선반 각도
- HOFFMAN 컨셉 시리즈 사이드 패널
- ANVIL 팔꿈치 안전 밸브 배출
- BALDOR MOTOR 폭기 팬 농장용 모터, 단상, 발 장착형
- PROTO 검사 거울
- BALDOR / DODGE SCED, 탭 베이스 필로우 블록, 볼 베어링