DAYTON 벨트 구동 송풍기, 정사각형 하우징
스타일 | 모델 | Hz | 송풍기 RPM | CFM @ 0.125 인치 SP | 모터 HP | 모터 절연 | 모터 RPM | 모터 유형 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7J608 | 50/60 | 390 | 7680 | 2 | F | 1745 | 3 위상 | 3 | ₩ 5,251,890 | |
A | 7J571 | 50/60 | 390 | 7680 | 2 | F | 1745 | 3 위상 | 3 | ₩ 5,251,890 | |
A | 7J562 | 60 | 390 | 7680 | 2 | B | 1725 | 커패시터 시작, 커패시터 실행 | 1 | ₩ 5,152,752 | |
A | 7J572 | 60 | 445 | 8780 | 3 | F | 1755 | 3 위상 | 3 | ₩ 5,824,665 | |
A | 7J609 | 60 | 445 | 8780 | 3 | F | 1755 | 3 위상 | 3 | ₩ 5,612,687 | |
A | 7J586 | 60 | 390 | 7680 | 2 | B | 1725 | 커패시터 시작, 커패시터 실행 | 1 | ₩ 5,152,752 | |
A | 7J611 | 60 | 600 | 12,100 | 7.5 | F | 1760 | 3 위상 | 3 | ₩ 6,243,545 | |
A | 7J573 | 60 | 530 | 10,600 | 5 | F | 1740 | 3 위상 | 3 | ₩ 5,723,830 | |
A | 7J574 | 60 | 600 | 12,100 | 7.5 | F | 1760 | 3 위상 | 3 | ₩ 6,243,545 | |
A | 7J610 | 60 | 530 | 10,600 | 5 | F | 1740 | 3 위상 | 3 | ₩ 5,723,830 |
벨트 구동 송풍기, 사각 하우징
Dayton 벨트 드라이브, 단일 흡입구, 전방 곡선 송풍기는 산업 및 상업 시설에서 공기를 순환하도록 설계되었습니다. 이 개방형 방적 송풍기는 내식성, 강도 및 내구성을 위해 전방 곡선, 강철 휠 및 아연 도금 강철 하우징을 갖추고 있습니다. 그들은 rpm 속도 측면에서 유연성을 위한 벨트 드라이브 설계를 특징으로 하며 송풍기 하우징의 한쪽에서 공기를 끌어오기 위한 단일 공기 흡입구가 있습니다. 390, 445, 530 및 600RPM의 다양한 송풍기 속도로 제공되는 다양한 단일 흡입구 전방 곡선형 송풍기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 재고 있음 카트
- 유연한 금속 도관 피팅
- 톱니
- 산업용 유리 온도계
- 그리스
- 공작용품
- 연마 액세서리
- 전기 박스
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 고정 링 및 구색
- LUMAPRO 미니어처 네온 전구, T3, 105 ~ 125V
- APEX-TOOLS 피로 방지 배수 매트
- CONTINENTAL INDUSTRIES 풀 커플 링 3/4 Ips
- SCOTSMAN 언더 카운터 플로어 마운트 키트
- VESTIL CMD 시리즈 코너 무버 돌리
- SALSBURY INDUSTRIES 편지함, 표면 실장
- ANVIL 45도 팔꿈치 짧은 회전
- RIDGID 파이프 스레딩 머신 스탠드
- APPROVED VENDOR 샤워 재건 키트
- BUSSMANN 15188 시리즈 분리 단자대