유연한 금속 도관 피팅
직선 커넥터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 675-54664-3 | ₩41,160 | RFQ |
A | 675-54664-4 | ₩59,444 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | H075GRSST-VIT | ₩367,108 | RFQ |
A | 5337GR-SG | ₩279,720 | RFQ |
A | 51629 | ₩192,360 | RFQ |
A | 51628 | ₩148,232 | RFQ |
A | L150GRA-TB | ₩48,300 | RFQ |
A | RSK301 | ₩6,916 | RFQ |
A | 5332GR-SG | ₩29,764 | RFQ |
LT4GES07C 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
Thomas & Betts LT4GES07C 시리즈 도관 피팅은 전기 설비에서 유연한 금속 도관을 연결하도록 설계되었습니다. 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 304 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 이 도관은 절연 및 오염 방지를 위해 PVC 재킷 재질을 사용합니다. 쉽게 식별할 수 있도록 잉크젯으로 인쇄된 등급 및 기술 정보가 장착되어 있습니다.
Thomas & Betts LT4GES07C 시리즈 도관 피팅은 전기 설비에서 유연한 금속 도관을 연결하도록 설계되었습니다. 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 304 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 이 도관은 절연 및 오염 방지를 위해 PVC 재킷 재질을 사용합니다. 쉽게 식별할 수 있도록 잉크젯으로 인쇄된 등급 및 기술 정보가 장착되어 있습니다.
스테인레스 스틸 플렉스 45 Deg. 커넥터
스타일 | 모델 | 도관 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | S61000FC45 | ₩196,560 | RFQ | |
B | S60500FC45 | ₩198,415 | ||
B | S60700FC45 | ₩230,982 |
커넥터
스타일 | 모델 | 육각 크기 | 길이 | 파이프 크기 | 스레드 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 368PTC-6-4 | ₩74,060 | ||||||
B | DX001 | ₩20,352 | ||||||
A | 368PTC-4-2 | ₩49,577 | ||||||
A | 368PTC-4-4 | ₩41,947 | ||||||
C | 68PTC-4-2 | ₩11,357 | RFQ | |||||
D | 66PTC-4-2 | ₩23,922 | RFQ | |||||
C | 68PTC-4-4 | ₩12,827 | RFQ | |||||
C | 68PTC-4-6 | ₩18,515 | RFQ | |||||
D | 66PTC-4-4 | ₩27,650 | RFQ |
커넥터
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 222545 | ₩287,787 | 100 | ||
B | 227925 | ₩340,602 | 100 | ||
C | 227225 | ₩447,405 | 100 | ||
C | 227215 | ₩375,025 | 100 | ||
D | 227205 | ₩344,452 | 100 | ||
E | 227195 | ₩298,777 | 100 | ||
F | 227185 | ₩254,222 | 100 | ||
G | 227175 | ₩202,404 | 100 | ||
H | 227165 | ₩161,070 | 100 | ||
I | 222555 | ₩370,247 | 100 | ||
J | 227965 | ₩647,080 | 100 | ||
K | 227955 | ₩534,012 | 100 | ||
L | 227945 | ₩539,035 | 100 | ||
M | 227935 | ₩477,557 | 100 | ||
N | 228205 | - | 1 | RFQ | |
O | 227915 | ₩328,632 | 100 | ||
P | 222935 | ₩420,822 | 100 | ||
Q | 222565 | ₩360,237 | 100 | ||
R | 222575 | ₩463,784 | 100 | ||
S | 222585 | ₩547,050 | 100 | ||
T | 222595 | ₩548,485 | 100 | ||
U | 222605 | ₩657,247 | 100 | ||
V | 227905 | ₩298,777 | 100 | ||
W | 222925 | ₩426,090 | 100 | ||
X | 222955 | ₩619,430 | 100 |
커넥터
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 3201-TB | ₩1,417 | RFQ | |
B | 54852BE0416B | ₩34,524 | RFQ | |
C | 54852BE0408 | ₩34,524 | RFQ | |
D | 54872BEBT | ₩49,728 | RFQ | |
D | 54876베프 | ₩93,912 | RFQ | |
D | 54876BEB | ₩93,912 | RFQ | |
E | 54878BE0816 | ₩214,116 | RFQ | |
A | NC-502SC | ₩166,547 | RFQ | |
F | 321-TB | ₩11,952 | RFQ | |
G | 54878베프 | ₩108,976 | RFQ |
LT6XES02B 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
Thomas & Betts LT6XES02B 시리즈 유연한 금속 도관 피팅은 유연한 금속 도관을 v 정션 박스, 인클로저 또는 피팅에 연결하고 고정합니다. 그들은 전기 배선을 위한 보호 경로를 제공하기 위해 전기 설비에서 유연한 금속 도관과 함께 사용됩니다. 이 피팅은 산업용 인클로저에 맞는 침투 보호 등급을 제공합니다. 그들은 유연한 기동성과 최적의 전기 배선 라우팅을 위해 3인치 정적 굽힘 반경과 5인치 동적 굽힘 반경을 가능하게 하는 피팅으로 향상된 성능을 위한 부드러운 압출 재킷을 가지고 있습니다.
Thomas & Betts LT6XES02B 시리즈 유연한 금속 도관 피팅은 유연한 금속 도관을 v 정션 박스, 인클로저 또는 피팅에 연결하고 고정합니다. 그들은 전기 배선을 위한 보호 경로를 제공하기 위해 전기 설비에서 유연한 금속 도관과 함께 사용됩니다. 이 피팅은 산업용 인클로저에 맞는 침투 보호 등급을 제공합니다. 그들은 유연한 기동성과 최적의 전기 배선 라우팅을 위해 3인치 정적 굽힘 반경과 5인치 동적 굽힘 반경을 가능하게 하는 피팅으로 향상된 성능을 위한 부드러운 압출 재킷을 가지고 있습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | KN10-610MS-D | ₩2,184 | RFQ |
A | K10-610MS-M | ₩756 | RFQ |
A | BG48-TB | ₩134,484 | RFQ |
더 알아보기
- 와이어코넥터
- 풍속계
- 바닥재
- 유리 섬유
- 윤활유
- 도구 상자 및 측면 캐비닛
- 플랫 헤드 스파이크
- 수평 조절 막대 및 삼각대
- 니켈 크롬 튜브
- 해양 핸드 펌프
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC 교체 센서
- ADVANTECH 12인치 테스트 체 셰이커, 디지털 타이머, 1/4 HP
- SPEC 곡선 디스크 스프링
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 케이블 보호기, 10 피트, PVC
- WOODHEAD 130108 시리즈 기계 조명
- VERMONT GAGE 표준 나사산 측정 와이어, Acme 29 Deg.
- BRADLEY 밸브 수리 키트
- APPLETON ELECTRIC 글로브와 가드가 있는 방습 백열 기구
- MASTER APPLIANCE 방패
- CHAMPION COOLER 피스톤 링 세트