WOODHEAD 130015 시리즈 수 리셉터클
필터
케이블 유형 : UL , 커플링 유형: 외부 스레드 , 키 홈: 하나의 , 장착 나사 크기: 1/2 "-14 NPT , 방향: 직진
스타일 | 모델 | 길이 | 극 수 | 온도 범위 | 타입 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1300150052 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1300150115 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1300150081 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1300150144 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1300150146 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1300150043 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1300150046 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1300150050 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1300150051 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1300150113 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1300150114 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1300150111 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1300150080 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1300150045 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1300150048 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1300150047 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1300150145 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1300150138 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1300150148 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1300150147 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1300150141 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1300150077 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1300150110 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1300150084 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1300150085 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1300150079 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1300150083 | - | - | - | - | RFQ
|
B | 1300150098 | 0.3m | 19 | -20 ~ 80도 C | 여성 | RFQ
|
C | 1300150109 | 0.3m | 19 | -20 ~ 80도 C | 남성 | RFQ
|
D | 1300150140 | 0.91m | 9 | -20 ~ 105도 C | 남성 | RFQ
|
D | 1300150137 | 0.305m | 9 | -20 ~ 105도 C | 남성 | RFQ
|
E | 1300150076 | 0.305m | 12 | -20 ~ 105도 C | 남성 | RFQ
|
F | 1300150124 | 1.83m | 9 | -20 ~ 105도 C | 여성 | RFQ
|
E | 1300150082 | 1.83m | 12 | -20 ~ 105도 C | 남성 | RFQ
|
E | 1300150049 | 1.83m | 10 | -20 ~ 105도 C | 남성 | RFQ
|
G | 1300150033 | 1.83m | 10 | -20 ~ 105도 C | 여성 | RFQ
|
D | 1300150143 | 1.83m | 9 | -20 ~ 105도 C | 남성 | RFQ
|
H | 1300150062 | 1.83m | 12 | -20 ~ 105도 C | 여성 | RFQ
|
C | 1300150112 | 2m | 19 | -20 ~ 80도 C | 남성 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 현재 변압기
- 드레인 커버 및 씰
- 힌지 형 안전 인터록 스위치
- 국자
- 위험 지역 안전 및 차단 스위치
- 사포
- 특수 팬 및 액세서리
- 구리
- 매뉴얼
- 퍼티
- ARO 솔레노이드 공기 제어 밸브 4-Way, 2-Position
- THYSSENKRUPP MATERIALS 로드 황동 360 1 x 6 피트
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 와이어 메쉬, 20 마이크론, Viton 씰
- HOFFMAN HF13 시리즈 측면 장착 필터 팬
- WATTS 007 시리즈 이중 체크 밸브 어셈블리
- VERMONT GAGE Steel XX Go 뒤집을 수 있는 어셈블리, 녹색
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 밸브 박스, FKM
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 작동식 전기 다이어프램 밸브, SR 스레드, EPDM O-링
- TIMKEN TTSPL 유형 롤러 베어링
- GROVE GEAR NH 시리즈, 818 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기