항목 | 롤러 휠 |
베어링 유형 | 영구 윤활 청동 부싱 |
베어링 수 | 0.000 |
롤러 직경 | 1.500 " |
롤러 재질 | 자기 윤활성 블랙 나일론 |
롤러 폭 | 0.480 " |
스터드 직경 | 0.314 " |
스터드 길이 | 0.500 " |
스터드 재질 | 탄소강 |
나사 길이 | 0.310 " |
스레드 크기 | 1 / 4-20 인치 |
단계 크기 | 0.188 입력 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8482105068 |
원산지 | US |
이름 / 전화 번호를 제공하고 5 분 이내에 다시 전화를받습니다.