항목 | 롤러 휠 |
베어링 유형 | 볼 베어링 |
색상 | 검정 |
치수 A | 58 mm |
치수 B | 48.4 mm |
치수 E | 45.5 mm |
치수 F | 30 mm |
치수 G | 9.5 mm |
치수 H | 10 mm |
치수 J | 18.5 mm |
학년 | PA6GK20 |
자재 | 나일론 PA 유리 섬유 강화 |
베어링 수 | 0 |
방법 | 사출 성형 |
롤러 직경 | 58mm |
롤러 재질 | 유리 섬유 강화 나일론, 검정색 |
롤러 폭 | 30 |
롤러 폭 | 30 mm |
단계 크기 | 9.6mm |
스터드 직경 | M8 |
스터드 직경 | M8mm |
스터드 길이 | 40 mm |
스터드 길이 | 40mm |
스터드 재질 | 탄소강 |
나사 길이 | 25mm |
스레드 크기 | M8 x 45 mm |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8482105068 |
원산지 | GE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.