항목 | 롤러 휠 |
베어링 유형 | 영구 윤활 청동 부싱 |
베어링 수 | 0 |
롤러 직경 | 54mm |
롤러 재질 | 자기 윤활성 블랙 나일론 |
롤러 폭 | 19.5 |
롤러 폭 | 19.5의 mm |
스터드 직경 | M10 |
스터드 직경 | M10mm |
스터드 길이 | 20 |
스터드 길이 | 20의 mm |
스터드 재질 | 탄소강 |
나사 길이 | 10.6mm |
스레드 크기 | M8 |
단계 크기 | 5.5의 mm |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8482105068 |
원산지 | US |
이름 / 전화 번호를 제공하고 5 분 이내에 다시 전화를받습니다.