그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤러 휠 |
베어링 유형 | 영구 윤활 청동 부싱 |
색상 | 파란색 |
치수 A | 37.5 mm |
치수 B | 28 mm |
차원 C | 4 mm |
치수 D | 28.41 mm |
치수 E | 11.6 mm |
치수 F | 6.1 mm |
치수 G | 2.74 mm |
치수 J | 8.97 mm |
학년 | K222-D |
자재 | 나일론 PA 유리 섬유 강화 |
베어링 수 | 0 |
방법 | 사출 성형 |
롤러 직경 | 37.5mm |
롤러 재질 | 자기 윤활성 블랙 나일론 |
롤러 폭 | 11.6 |
롤러 폭 | 11.6 mm |
단계 크기 | 4.75mm |
스터드 직경 | M8 |
스터드 직경 | M8mm |
스터드 길이 | 12 mm |
스터드 길이 | 12mm |
스터드 재질 | 탄소강 |
나사 길이 | 6.8mm |
스레드 크기 | M6 X 1 |
UPC | 025100002280 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8482105068 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.