HONEYWELL 프리미엄 소형 스냅 스위치
필터
연락처 양식: SPDT , 깊이: 0.4 " , 키: 0.63 " , 하우징 재질: PCT 폴리 에스터 열가소성 , 장착 치수: 0.41 x 0.87 "센터 , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 180도 F , 해제력: 0.10 온스 , 터미널 유형: 빠른 연결
스타일 | 모델 | 정격 전압 | 액추에이터 길이 | 현재 평가 | 차동 여행 | 맥스. 여행 전 | 운영력 | 여행 | 액추에이터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V7-5F17D8-336 | 250 VAC | 2.55 " | 3A | 0.1 " | 0.47 " | 0.1 온스 | 0.3 " | 긴 패들 레버 | ₩ 58,852 | |
B | V7-2A17D8-207 | 277 VAC | 1.35 " | 5A | 0.64mm | 2.92mm | 0.42N | 0.06 " | 롤러 레버 | ₩ 14,560 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실험실 스쿠프 스크레이퍼 및 스푼
- 의료 캐비닛
- 그리스 덕트 및 고온 액세스 도어
- 밸브 휠 렌치
- 도크 바리케이드
- 보관함/용기
- 압력계/진공계
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 커플링 및 어답터
- 전자
- APPROVED VENDOR 호스 수선 황동
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 호스 증기 3/4 피트
- PASS AND SEYMOUR 핀 및 슬리브 방수 커넥터
- COOPER B-LINE 유형 4X 평면 패널
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 버터플라이 밸브, 레버 핸들
- SPEARS VALVES 스케줄 80 회색 CPVC 핫탭 안장, EPDM 안장 x 소켓(마개) SS316 볼트
- LABCONCO 파라마운트 덕트리스 인클로저
- STEARNS BRAKES 653 시리즈 브레이크
- GROVE GEAR GR 시리즈, 832 크기, Ironman 웜기어 감속기