항목 | 중량 리프트 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 450의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 유형 | 리지드, 스위블 |
캐스터 폭 | 5 X 9/16 인치 |
접을 수 있는 | 아니 |
색상 | 은 |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
전면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
전면 캐스터 폭 | 1 / 2 " |
핸들 높이 | 37 3 / 4 " |
높이 | 52.13 " |
길이 | 35.81 " |
로드 리프터 작동 방법 | 발 펌프 |
위치 유형 | 보편적 인 |
자재 | 스테인리스 강 |
최대 신장 | 45.25 " |
맥스. 여행 거리 | 40.12 " |
최소 신장 | 6.25 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
조작 | 발 펌프 |
작업 유형 | 발 펌프 |
플랫폼 길이 | 21-1 / 4 " |
플랫폼 재료 | 스테인리스 강 |
플랫폼 폭 | 23-7 / 8 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hyd-5-ss.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
후방 캐스터 폭 | 9 / 16 " |
서비스 범위 | 6 1/4 인치 ~ 45 1/4 인치 |
폭 | 21.25 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 플랫폼 길이 | 서비스 범위 | 길이 | 폭 | 높이 | 조작 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD-5-PSS | 450의 파운드. | 24 " | 3 1/2 인치 ~ 45 5/8 인치 | 36 " | 23 " | 55 " | - | ₩ 6,456,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.