그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
디스크 재료 | 브론즈 |
공장 설정 압력 | 50의 PSI |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | MNPT |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | FNPT |
전체 높이 | 6" |
압력 범위 | 0 ~ 50 psi |
시트 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
스프링 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 450도 |
테스트 레버 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.07 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | US |
모델 | 전체 높이 | 디스크 재료 | 공장 설정 압력 | 압력 범위 | 시트 재질 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69A1-15 | 5.875 " | 브론즈 | 15의 PSI | 0 ~ 15 psi | 브론즈 | 1 / 2 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 259,262 | |
69B1-15 | 6" | 브론즈 | 15의 PSI | 0 ~ 15 psi | 브론즈 | 3 / 4 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 270,480 | |
69C1-15 | 7.5 " | 브론즈 | 15의 PSI | 0 ~ 15 psi | 브론즈 | 1" | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 334,285 | |
69D1-15 | 8.5 " | 브론즈 | 15의 PSI | 0 ~ 15 psi | 브론즈 | 1.25 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 431,567 | |
69E1-15 | 9.75 " | 브론즈 | 15의 PSI | 0 ~ 15 psi | 브론즈 | 1.5 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 512,610 | |
69F1-15 | 11.125 " | 브론즈 | 15의 PSI | 0 ~ 15 psi | 브론즈 | 2" | FNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 735,297 | |
69A1S-50 | 5.875 " | 브론즈 | 50의 PSI | 0 ~ 50 psi | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 431,707 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.