AQUATROL SAFETY VALVES
미국 일리노이주에 본사를 두고 있는 Aquatrol은 70년 이상 고품질 압력 및 온도 릴리프 밸브와 기타 배관 및 난방 제품을 제조해 왔습니다. 이 브랜드의 제품은 상업용 및 산업용 보일러, 온수기 및 압력 용기를 포함한 다양한 응용 분야에서 유용합니다. 상세 보기
Aquatrol 안전 밸브 정보
아쿠아트롤 130 시리즈 안전 릴리프 밸브 압축기, 스팀 청소기, 멸균기 및 오토클레이브와 같이 소형 밸브가 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 황동 본체 구조, 청동 시트 및 디스크, 스테인리스 스틸 스프링 및 FNPT / MNPT 입구가 특징입니다. 이 Aquatrol 밸브는 200psi의 최대 압력을 견딜 수 있고 화씨 0~406도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 브랜드의 69 시리즈 조정 가능한 릴리프 밸브 펌프, 탱크, 유압 장비 및 파이프라인을 보호하기 위해 시스템 압력을 제어하거나 제한합니다. 전체 어셈블리를 보호하기 위한 육각 캡과 누출을 제거하기 위한 이중 랩 금속 시트가 장착되어 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Aquatrol 파트 번호은 동등한 Parker, Apollo 및 Watts 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Aquatrol 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 밸브는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 택배 발송에 적합합니다.
자주하는 질문
Aquatrol 밸브는 인증을 받았습니까?
모든 Aquatrol 안전 릴리프 밸브는 ISO 지침에 따라 제조되며 ASME, CE 및 CRN 표준을 준수합니다.
이 밸브를 설치/조정하는 방법은 무엇입니까?
- 적절한 크기의 렌치를 사용하여 후드를 제거하십시오.
- 잠금 너트를 풉니다.
- 압력 나사를 조정합니다. 나사를 시계 방향/반시계 방향으로 돌려서 조이거나 푸십시오.
- 원하는 압력에 도달하면 잠금 너트를 조이고 후드를 다시 설치하십시오.
이 릴리프 밸브는 보정된 상태로 제공됩니까?
아쿠아트롤 69 시리즈 릴리프 밸브 밸브 시트의 크기와 밸브가 열려야 하는 원하는 압력을 고려하여 특정 유량(분당 갤런 또는 GPM으로 측정)으로 조정됩니다.
Aquatrol 밸브를 만드는 데 사용되는 재료는 무엇입니까?
Aquatrol은 황동, 청동 및 황동-청동 합금 변형으로 릴리프 밸브를 제공합니다.
더 알아보기
- 머리보호구
- 특수 AC 모터
- 호흡보호구
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 외부 페인트 및 얼룩
- 에어 폴리 셔 및 버퍼
- 직접 연결 필터 카트리지
- 핀 및 슬리브 장치 액세서리
- 수영장 및 스파 펌프 모터
- 리벳 도구 액세서리
- HONEYWELL 1-1 / 2 "~ 3-1 / 2"롤러 레버 암
- WESTWARD 전기 접착제 총
- MILLER - WELDCRAFT 노즐 알루미나 # 4, 1/4 인치
- TE-CO T-볼트 스틸 3/4-10인치
- PASS AND SEYMOUR Plugtail 시리즈 산업용 리셉터클
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 38마이크론, Buna Seal
- COMPX NATIONAL 서랍 둥근 뒤 Deadbolts
- ELECTROLUX PROFESSIONAL 도어 래치
- THERMCO 유리 실험실 온도계의 액체
- BENCHMARK SCIENTIFIC 가방