AQUATROL SAFETY VALVES 릴리프 밸브 압력 축적을 주기적으로 점검하여 유체 압력 / 유량을 제어하거나 제한하기위한 조정 가능한 릴리프 및 안전 릴리프 밸브; 고압 파이프 라인, 공급 라인 및 생산 라인에 설치하기에 이상적입니다. 황동, 청동 및 황동-청동 합금 본체 재질로 제공
압력 축적을 주기적으로 점검하여 유체 압력 / 유량을 제어하거나 제한하기위한 조정 가능한 릴리프 및 안전 릴리프 밸브; 고압 파이프 라인, 공급 라인 및 생산 라인에 설치하기에 이상적입니다. 황동, 청동 및 황동-청동 합금 본체 재질로 제공
스타일 | 모델 | 공장 설정 압력 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 89A2-15 | ₩234,587 | |||||
A | 89E2-15 | ₩449,995 | |||||
A | 89B2-15 | ₩253,872 | |||||
A | 89C2-15 | ₩292,320 | |||||
A | 89D2-15 | ₩388,465 | |||||
A | 89F2-15 | ₩673,067 | |||||
A | 89D2-25 | ₩388,465 | |||||
A | 89C2-25 | ₩292,320 | |||||
A | 89B2-25 | ₩253,872 | |||||
A | 89F2-25 | ₩673,067 | |||||
A | 89E2-25 | ₩449,995 | |||||
A | 89A2-25 | ₩234,587 | |||||
A | 89D2-50 | ₩388,465 | |||||
A | 89A2-50 | ₩234,587 | |||||
A | 89F2-50 | ₩673,067 | |||||
A | 89C2-50 | ₩292,320 | |||||
A | 89E2-50 | ₩449,995 | |||||
A | 89B2-50 | ₩253,872 | |||||
A | 89D2-75 | ₩388,465 | |||||
A | 89A2-75 | ₩234,587 | |||||
A | 89C2-75 | ₩292,320 | |||||
A | 89E2-75 | ₩449,995 | |||||
A | 89F2-75 | ₩673,067 | |||||
A | 89B2-75 | ₩253,872 | |||||
A | 89D2-100 | ₩388,465 |
740 시리즈 황동/청동/스테인리스 스틸 안전 릴리프 밸브
Aquatrol 740 시리즈 안전 릴리프 밸브는 압력이 스트레스 한계를 초과할 때 열리도록 설계되어 화재 사고나 시스템 고장으로부터 펌프와 파이프라인을 보호합니다. 이 장치는 강도, 연성, 가단성 및 내부식성을 위한 황동/청동 본체와 가압 시스템에 플랜지로 연결된 풀 노즐 디자인이 특징입니다. 그들은 시트 견고성을 강화하고 주변 작동 조건에서 흐름을 방지하기 위한 스테인리스 스틸 디스크와 유체 출구를 제어하기 위한 조정 가능한 노즐 링과 더 통합됩니다. ASME 섹션 VIII 표준을 충족하며 공기/가스, 액체 및 증기 응용 분야에 이상적입니다. 15~300psi 범위의 공장 설정 압력에서 사용할 수 있는 다양한 안전 릴리프 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Aquatrol 740 시리즈 안전 릴리프 밸브는 압력이 스트레스 한계를 초과할 때 열리도록 설계되어 화재 사고나 시스템 고장으로부터 펌프와 파이프라인을 보호합니다. 이 장치는 강도, 연성, 가단성 및 내부식성을 위한 황동/청동 본체와 가압 시스템에 플랜지로 연결된 풀 노즐 디자인이 특징입니다. 그들은 시트 견고성을 강화하고 주변 작동 조건에서 흐름을 방지하기 위한 스테인리스 스틸 디스크와 유체 출구를 제어하기 위한 조정 가능한 노즐 링과 더 통합됩니다. ASME 섹션 VIII 표준을 충족하며 공기/가스, 액체 및 증기 응용 분야에 이상적입니다. 15~300psi 범위의 공장 설정 압력에서 사용할 수 있는 다양한 안전 릴리프 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 공장 설정 압력 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 테스트 레버 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 740EF-M1A-15 | ₩435,575 | |||||||
B | 740GF-M2L-15 | ₩1,085,175 | |||||||
A | 740FH-M1A-15 | ₩524,142 | |||||||
B | 740EF-M2L-15 | ₩435,540 | |||||||
B | 740FH-M2L-15 | ₩524,422 | |||||||
A | 740DF-M1A-15 | ₩380,082 | |||||||
B | 740DF-M2L-15 | ₩359,327 | |||||||
B | 740FG-M2L-15 | ₩618,590 | |||||||
A | 740GF-M1A-15 | ₩988,452 | |||||||
A | 740FG-M1A-15 | ₩627,865 | |||||||
B | 740DC-M2L-15 | ₩335,685 | |||||||
A | 740DC-M1A-15 | ₩335,930 | |||||||
A | 740GF-M1A-25 | ₩988,452 | |||||||
A | 740DF-M1A-25 | ₩380,082 | |||||||
B | 740FG-M2L-25 | ₩618,590 | |||||||
B | 740DF-M2L-25 | ₩359,327 | |||||||
A | 740FH-M1A-25 | ₩524,142 | |||||||
A | 740DC-M1A-25 | ₩335,930 | |||||||
A | 740EF-M1A-25 | ₩435,575 | |||||||
B | 740DC-M2L-25 | ₩335,685 | |||||||
B | 740GF-M2L-25 | ₩1,085,175 | |||||||
B | 740EF-M2L-25 | ₩435,540 | |||||||
A | 740FG-M1A-25 | ₩627,865 | |||||||
B | 740FH-M2L-25 | ₩524,422 | |||||||
A | 740FH-M1A-30 | ₩524,142 |
130 시리즈 황동 안전 릴리프 밸브
Aquatrol 안전 릴리프 밸브는 압축기, 멸균기, 오토클레이브, 가스 및 스팀 라인, 탱크 및 스팀 청소기에 사용하도록 설계되었습니다. 내구성이 뛰어난 이 Aquatrol 밸브는 황동으로 제작되었으며 청동 도금 리프트 레버, 정밀 래핑된 금속 대 금속 시트, 스테인리스 스틸 스프링 및 고정 블로우다운이 특징입니다. 화씨 0~406도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 최대 200psi의 압력을 견딜 수 있습니다. 이 밸브는 FNPT/MNPT 유입구 및 MNPT/환기 배출구 변형으로 제공됩니다.
Aquatrol 안전 릴리프 밸브는 압축기, 멸균기, 오토클레이브, 가스 및 스팀 라인, 탱크 및 스팀 청소기에 사용하도록 설계되었습니다. 내구성이 뛰어난 이 Aquatrol 밸브는 황동으로 제작되었으며 청동 도금 리프트 레버, 정밀 래핑된 금속 대 금속 시트, 스테인리스 스틸 스프링 및 고정 블로우다운이 특징입니다. 화씨 0~406도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 최대 200psi의 압력을 견딜 수 있습니다. 이 밸브는 FNPT/MNPT 유입구 및 MNPT/환기 배출구 변형으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 공장 설정 압력 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 콘센트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 130A-15 | ₩111,860 | |||||
A | 130B-15 | ₩115,552 | |||||
A | 130C-15 | ₩111,545 | |||||
A | 130C-25 | ₩111,545 | |||||
A | 130A-25 | ₩111,860 | |||||
A | 130B-25 | ₩115,552 | |||||
A | 130B-50 | ₩115,552 | |||||
A | 130A-50 | ₩111,860 | |||||
A | 130C-50 | ₩111,545 | |||||
A | 130A-100 | ₩111,860 | |||||
A | 130C-100 | ₩111,545 | |||||
A | 130B-100 | ₩115,552 | |||||
A | 130C-125 | ₩111,545 | |||||
A | 130B-125 | ₩115,552 | |||||
A | 130A-125 | ₩111,860 | |||||
A | 130A-150 | ₩111,860 | |||||
A | 130B-150 | ₩115,552 | |||||
A | 130C-150 | ₩111,545 | |||||
A | 130A-200 | ₩111,860 | |||||
A | 130B-200 | ₩115,552 | |||||
A | 130C-200 | ₩111,545 |
69 시리즈 브론즈 조절식 릴리프 밸브
Aquatrol 69 시리즈 릴리프 밸브(현장 조정 가능)는 펌프, 탱크, 유압 장비 및 파이프라인을 보호하기 위해 시스템 압력을 제어하거나 제한하는 데 사용됩니다. 이 장치는 연성 및 내식성이 뛰어난 청동 몸체와 스테인리스 스틸 스프링이 가하는 힘을 변경하여 릴리프 압력 설정점을 수동으로 조정하는 것이 특징입니다. 전체 어셈블리를 보호하기 위한 육각 캡과 누출을 제거하기 위한 이중 랩 금속 시트가 장착되어 있습니다. 15~300psi 범위의 공장 설정 압력에서 사용할 수 있는 광범위한 안전 릴리프 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Aquatrol 69 시리즈 릴리프 밸브(현장 조정 가능)는 펌프, 탱크, 유압 장비 및 파이프라인을 보호하기 위해 시스템 압력을 제어하거나 제한하는 데 사용됩니다. 이 장치는 연성 및 내식성이 뛰어난 청동 몸체와 스테인리스 스틸 스프링이 가하는 힘을 변경하여 릴리프 압력 설정점을 수동으로 조정하는 것이 특징입니다. 전체 어셈블리를 보호하기 위한 육각 캡과 누출을 제거하기 위한 이중 랩 금속 시트가 장착되어 있습니다. 15~300psi 범위의 공장 설정 압력에서 사용할 수 있는 광범위한 안전 릴리프 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 디스크 재료 | 공장 설정 압력 | 압력 범위 | 시트 재질 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69A1A9M3U1 | ₩875,967 | RFQ | ||||||||
B | 69A1S-250 | ₩430,745 | |||||||||
B | 69A1-125 | ₩239,645 | |||||||||
B | 69A1-15 | ₩239,645 | |||||||||
B | 69A1S-150 | ₩430,745 | |||||||||
B | 69A1S-100 | ₩430,745 | |||||||||
B | 69A1S-300 | ₩430,745 | |||||||||
B | 69A1-30 | ₩239,645 | |||||||||
B | 69A1-250 | ₩239,645 | |||||||||
B | 69A1-150 | ₩239,645 | |||||||||
B | 69A1S-200 | ₩430,745 | |||||||||
B | 69A1-50 | ₩239,645 | |||||||||
B | 69A1-100 | ₩239,645 | |||||||||
B | 69A1-200 | ₩239,645 | |||||||||
B | 69A1-300 | ₩239,645 | |||||||||
B | 69A1S-400 | ₩430,745 | |||||||||
B | 69A1-75 | ₩239,645 | |||||||||
B | 69A1S-50 | ₩430,745 | |||||||||
B | 69A1S-600 | ₩430,745 | |||||||||
B | 69B1-50 | ₩250,022 | |||||||||
B | 69B1-100 | ₩250,022 | |||||||||
B | 69B1-200 | ₩250,022 | |||||||||
B | 69B1-300 | ₩250,022 | |||||||||
B | 69B1S-400 | ₩480,742 | |||||||||
B | 69B1S-300 | ₩480,742 |
스타일 | 모델 | 공장 설정 압력 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 88B2-15 | ₩257,652 | |||||
A | 88C2-15 | ₩296,117 | |||||
A | 88D2-15 | ₩396,182 | |||||
A | 88F2-15 | ₩684,635 | |||||
A | 88E2-15 | ₩461,527 | |||||
A | 88A2-15 | ₩238,454 | |||||
A | 88B2-25 | ₩257,652 | |||||
A | 88C2-25 | ₩296,117 | |||||
A | 88A2-25 | ₩238,454 | |||||
A | 88E2-25 | ₩461,527 | |||||
A | 88F2-25 | ₩684,635 | |||||
A | 88E2-50 | ₩461,527 | |||||
A | 88C2-50 | ₩296,117 | |||||
A | 88D2-50 | ₩396,182 | |||||
A | 88F2-50 | ₩684,635 | |||||
A | 88B2-50 | ₩257,652 | |||||
A | 88A2-50 | ₩238,454 | |||||
A | 88C2-75 | ₩296,117 | |||||
A | 88B2-75 | ₩257,652 | |||||
A | 88A2-75 | ₩238,454 | |||||
A | 88D2-75 | ₩396,182 | |||||
A | 88F2-75 | ₩684,635 | |||||
A | 88E2-75 | ₩461,527 | |||||
A | 88D2-100 | ₩396,182 | |||||
A | 88F2-100 | ₩684,635 |
특징
- 육각 캡을 제거하여 현장에서 쉽게 조정할 수 있으므로 압력 완화, 액체 완화, 바이패스 및 과잉 보호에 이상적입니다.
- 이 장치는 보닛을 제거하기만 하면 쉽게 청소하고 유지 관리할 수 있습니다.
- 일부 모델에는 누수를 최소화하기 위해 브론즈 디스크가 제 위치에 랩핑되어 있습니다.
- 황동, 청동 및 황동-청동 합금 본체 재질로 제공됩니다.
작동 메커니즘
- 일부 압력은 온수기에 연결된 수도관을 통해 빠져나갑니다.
- 그렇지 않은 경우 압력 릴리프 밸브가 활성화됩니다.
- 밸브는 뜨거운 물과 공기의 일부를 방출하여 압력을 안전한 수준으로 낮춥니다.
표준 및 승인
- ISO 9001:2015
- CE
- CRN
- ASME
자주하는 질문
수압 릴리프 밸브는 어떻게 조정합니까?
많은 밸브에는 밸브를 조정할 수 있는 너트, 나사 또는 노브가 장착되어 있습니다. 나사나 손잡이를 시계 방향으로 돌리면 수압이 올라가고 반시계 방향으로 돌리면 내려갑니다.
보일러에 사용할 수 있는 밸브 시리즈는 무엇입니까?
Aquatrol 560/570 시리즈 밸브는 보일러, 배관 라인 및 선박 보호에 사용되는 고용량 안전 밸브입니다. 이 제품은 헤비 듀티 산업용 애플리케이션을 위한 것입니다.
이 릴리프 밸브는 보정된 상태로 제공됩니까?
Aquatrol 69 시리즈 액체 릴리프 밸브는 유량 범위(GPM) 대 시트 크기 및 설정 압력을 기준으로 보정됩니다.
더 알아보기
- 밀폐공간 보호장비
- 데이터 기록계
- 리프팅 하드웨어
- 안전 스위치
- 파이프 스레딩 장비
- 드릴 척
- 배선 덕트
- 도어 래치 가드
- 압력 게이지 스 너버
- 호스 안전 케이블
- PARKER 수 스트레이트 어댑터
- MILLER BY HONEYWELL 충격 흡수 타이백 랜야드
- DAKE CORPORATION 유압 프레스
- WHEELOCK PRODUCTS 종
- KESON 메이슨 트와인즈
- VESTIL LAD-PW 시리즈 표준 경사 사다리, ESD 안전
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MDND 웜/웜 이중 감속 감속기
- JUSTRITE Sure-Grip EX 시리즈 수평 드럼 안전 캐비닛
- REGAL 엔드밀, 더블 엔드, 4날, HSS, NCC, TiCN
- STANDARD ABRASIVES 퀵 체인지 디스크 백킹 패드