CHERNE 클린아웃 그리퍼 플러그
Cherne Clean-Out Gripper 플러그는 나사산이 손상된 파이프를 밀봉하는 데 사용됩니다. 내식성 및 내구성을 위해 천연 고무 나사산 O-링과 스테인리스 스틸 너트가 있는 유리 강화 ABS 플라스틱 구조를 사용합니다.
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 범위 | 맥스. 배압 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270168 | 2" | 2.2"에서 2.5" | 17psi/40피트 | 1.9 " | ₩ 28,770 | |
A | 270178 | 3" | 3.23"에서 3.5" | 17psi/40피트 | 2.2 " | ₩ 25,427 | |
A | 270138 | 3.5 " | 3.78"에서 4.25" | 17psi/40피트 | 2.2 " | ₩ 33,687 | |
A | 270188 | 4" | 4.22"에서 4.6" | 17psi/40피트 | 2.2 " | ₩ 34,160 |
특징
- Cherne Clean-Out 그리퍼 플러그는 40피트의 최대 헤드 압력 및 17 PSI(1.2 bar)의 최대 배압을 처리할 수 있습니다.
- 그들의 O-링은 화씨 0도에서 125도 범위의 작동 온도에서 완벽한 기밀 밀봉을 제공합니다.
- 이 플러그는 주철 파이프와 혼합할 수 있도록 검은색입니다.
- NPT 크기이며 공칭 크기는 2~4인치입니다.
표준 및 승인
- ISO 9001
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
자주 묻는 질문
이 클린 아웃 그리퍼 플러그를 설치 및 제거하는 방법은 무엇입니까?
- 이 플러그를 설치하려면 너트를 풀어 클린아웃 티 또는 원하는 파이프에 넣으십시오. 설치 후 너트를 조입니다.
- 이 플러그를 제거하려면 너트를 푼 다음 파이프 또는 클린아웃 티에서 제거하십시오.
이 플러그를 설치하기 전에 기억해야 할 사항은 무엇입니까?
- 파이프에 따라 적절한 크기의 플러그를 선택하십시오.
- 항상 플러그가 견뎌야 하는 최대 배압을 측정하십시오. 그에 따라 플러그를 선택하십시오.
- 플러그의 손상을 줄이기 위해 파이프에 이물질이나 이물질을 청소하십시오. 세척제를 사용하지 않고 순한 비누와 물로 플러그를 청소하십시오.
- 플러그에 균열, 부식, 절단, 누출 또는 헐거운 피팅이 있는지 확인하십시오.
Cherne Clean-Out Gripper 플러그를 보관하는 방법은 무엇입니까?
이 플러그는 화씨 110도 이하의 건조한 장소에 햇빛과 오존 또는 자외선 광원에서 멀리 떨어진 곳에 보관해야 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수동 스트래핑 실러 및 텐셔너
- 리지드 커플 링
- 롤 그루버
- 교정 키트 및 스테이션
- 다이 핸들러 리프트 테이블
- 나사
- 수상안전
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 연소 테스트
- 연기 추출기 및 액세서리
- RACO 정사각형 데이터 상자
- A.R. NORTH AMERICA 터보 로터리 스프레이 노즐
- ACORN ENGINEERING 세면기 원형 세척 분수
- GENERAL ELECTRIC THJK 프레임 회로 차단기
- TENNSCO 문학 랙
- GRUVLOK 플레인 엔드 45 Deg. 팔꿈치
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브, SR 스레드 엔드, EPDM
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 DWV 콤보 와이어, 소켓 x 소켓 x 소켓
- APPROVED VENDOR 머리가 있는 압입 드릴 부싱
- CENTURY 제트 펌프 모터