CENTURY 제트 펌프 모터
필터
문장: 공 , 몸체 직경: 5.6 " , 볼트 원 직경: 5 7 / 8 " , 듀티 사이클: 끊임없는 , 프레임 재질: 강철 , 키: 5 5 / 8 " ,Hz: 60 Hz에서 , 맥스. 주변 온도.: 104도 에프 , 모터 응용: 펌프 , 모터 디자인: 커패시터 시작 , 모터 인클로저 디자인: Dripproof 열기 , 모터 샤프트 설계: 건이 있는 , 모터 서브 애플리케이션: 제트 펌프 , 모터 열 보호: 자동차 , 명판 RPM: 3450 , NEMA 디자인: 없음 , 속도 수: 1 , 단계: 1 , 축 직경: 5 / 8 " , 전압: 115 / 230V AC
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Jobber 길이 드릴 비트
- 식품 라벨
- 플라스틱 전체 라운드
- 유압 메트릭 실린더
- 반사 의류 테이프
- 고무
- 아크 플래시 보호
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 유압 씰
- ZURN 전환 커플 링
- APPROVED VENDOR 티, FNPT 스테인리스 스틸
- WIREMOLD 커버 플레이트 레이스 웨이
- LISLE 오일 깔때기 어댑터
- IMPERIAL 800 시리즈 Deep Draw, 4 밸브 매니 폴드
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB 충전기 콘센트
- ELOBAU 근접 스위치
- NIBCO DWV 회전 어댑터, ABS
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDSX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기