항목 | 제트 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5.6 " |
볼트 서클 직경 | 5 7 / 8 " |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
Frame | 56J |
프레임 재질 | 강철 |
완전 부하 암페어 | 3.4 / 6.8A |
높이 | 5 5 / 8 " |
HP | 1/3 |
Hz | 60 Hz에서 |
길이 덜 샤프트 | 8 3 / 8 " |
맥스. 주변 온도. | 104도 에프 |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 회전 | CCWSE |
모터 서브 애플리케이션 | 제트 펌프 |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 3450 |
NEMA 디자인 | 없음 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 10 13 / 16 " |
상 | 1 |
서비스 요인 | 1.8 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2 7 / 16 " |
전압 | 115 / 230V AC |
선박 중량 (kg) | 7.2 |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 전체 길이 | 서비스 요인 | 축 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1070 | 56C | 5.7 / 11.4A | 3/4 | 9 1 / 2 " | 11 9 / 16 " | 1.5 | 2 1 / 16 " | ₩ 713,632 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.