Artorch Pinpoint 화염 도구
이 화염 도구는 조각 응용 프로그램을 위해 복잡한 금속 작업을 수행합니다. 그들은 높은 정밀도와 정확도로 화염을 생성하고 유지하기 위한 노브 스타일의 압력 제어 섹션을 가지고 있습니다. 가볍고 콤팩트한 디자인으로 공작물에서 장시간 작업할 수 있습니다.
미국 플로리다주 포트 로더데일에 본사를 두고 있는 Uniweld는 1949년부터 제조, 자동차, 생산 라인, 유지 보수 및 수리 산업을 위한 다양한 금속 가공, 배관 및 HVAC 솔루션을 제조해 왔습니다. 상세 보기
테플론 패킹과 단조 황동 헤드 및 바디가있는 스테인리스 스틸 볼 포인트 밸브를 특징으로하는 A-, H- 및 V 스타일 절단 부착물. 경량, 중형 및 중부 하 작업용으로 다양한 길이 변형 가능
최대 12 인치 두께의 금속판을 절단 할 수있는 가볍고 컴팩트 한 절단 토치입니다. 내구성을 위해 테플론 패킹이있는 헤비 듀티 리브 황동 핸들과 스테인리스 스틸 볼 포인트 밸브가 특징입니다.
용접에 사용되는 가스 실린더를 안전하고 쉽게 운반하고 정리할 수 있도록 내구성이 뛰어난 실린더 트럭과 운반 스탠드를 포함합니다. 최대 55 세제곱 피트의 부피를 가진 저장 탱크 가능
용접 목적으로 산소, 질소, 프로판 및 아세틸렌 가스를 저장하는 데 사용됩니다. 최대 연료 용량은 40 입방 피트이며 다양한 치수로 제공됩니다.
Uniweld 용접 토치와 함께 사용하기 위한 어댑터, 체크 밸브, 니플, 너트, 캡 및 기타 액세서리를 포함합니다. 다양한 연결 유형 및 크기로 제공
금속 용접, 가열, 브레이징 및 절단을위한 견고한 Uniweld 휴대용 복장이 포함됩니다. A 스타일 팁 혼합 휴대용 수동 절단 토치 및 게이지가있는 산소 / 아세틸렌 조절기 특징
고품질 Uniweld 브레이징 팁, 빠른 연결 팁 세트 및 아세틸렌, 프로판, 프로필렌 및 천연 가스용 나사 연결 소프트 플레임 팁 세트 포함
프로필렌/프로판/산소-아세틸렌 연료 Uniweld 토치 및 토치 키트를 포함하며 일반 납땜 및 브레이징에 이상적입니다. 소용돌이 및 연필 불꽃 유형으로 제공
가스 용접 응용 분야에서 압력 등급을 표시하기위한 MIG 용접 조합 유량계 조절기 키트입니다. 키트에는 호스, 피팅, 쉽게 준비 할 수있는 스케일, 게이지 및 압력 완화 장치가 포함됩니다. CO2 및 Ar / He 가스 교정 버전으로 제공
TIG (Tungsten Inter Gas) 공정 또는 플라즈마 용접 응용 분야에서 사용되는 경우 아크 용접 용으로 설계되었습니다. 융점이 높고 내식성이 우수하여 초고온 용접에 적합합니다. 10 개 팩으로 제공
이 브랜드의 카탈로그는 절단 및 용접 복장, 절단 부착물, 용접 핸들, 수동 절단 토치, 절단 팁, 기계 절단 토치, 가열/납땜/용접 팁, 인플레이터, 핀포인트 화염 도구 및 매니폴드로 구성됩니다. 유니웰드 자동차 규제 기관 A/C 시스템을 충전하는 동안 압력을 모니터링하도록 설계되었습니다. 내구성을 위한 피스톤 작동식 시트와 구조적 무결성을 위한 폴리카보네이트 렌즈 및 스틸 케이스가 있습니다. 빠른 압력 조절을 위한 T 스타일 핸들이 있습니다. 다공성 금속 입구 필터는 게이지 어셈블리와 A/C 시스템을 통한 오염을 방지하여 A/C 시스템 수명을 연장합니다. 실시간 모니터링 중 판독 오류를 최소화하기 위한 대형 이중 게이지가 있습니다.
Uniweld 부품 번호는 종종 다양한 OTC 제품. 따라서 더 이상 사용되지 않거나 재고 있음가 없는 Uniweld 도구를 찾고 있다면 동등한 품목을 사용할 수 있습니다.
이 도구는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
이 도구는 잡초 태우기, 타르 실링, 아스팔트 수리, 제설 및 얼음 녹이기, 금속 예열 작업에 이상적입니다. 이 도구는 프로판 가스를 사용하여 전체적으로 균일한 가스 공급 및 화염 출력을 제공합니다. ...더 읽기
이 도구는 광고 응용 프로그램을 위한 풍선을 팽창시키는 데 이상적입니다. 고압 가스 입력을 견딜 수 있는 견고한 황동 구조와 사용자 지방을 최소화하기 위한 고무 틸트 밸브가 특징입니다....더 읽기
이 화염 도구는 조각 응용 프로그램을 위해 복잡한 금속 작업을 수행합니다. 그들은 높은 정밀도와 정확도로 화염을 생성하고 유지하기 위한 노브 스타일의 압력 제어 섹션을 가지고 있습니다. 가볍고 콤팩트한 디자인으로 공작물에서 장시간 작업할 수 있습니다.
이 특허받은 팁은 모든 면에서 작업 영역으로 직접 열을 전달합니다. 그들은 공작물을 향한 여러 화염을 생성하기 위해 여러 개의 구멍이 있는 속이 빈 튜브를 가지고 있습니다. 스테인리스 스틸 구조는 화염 안정성을 보장하고 화염 모양을 유지합니다.