APOLLO VALVES 볼 밸브 연결 어댑터
스타일 | 모델 | 연결 크기 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 69BV0306PZB | 1 / 2 " | 69BV0301PZ | ₩ 2,397 | |
A | 69BV0406PZ | 3 / 4 " | 69BV0401PZ | ₩ 3,237 |
볼 밸브 연결 어댑터
Apollo Valves는 볼 밸브용 고품질의 비용 효율적인 연결 어댑터를 제조합니다. Apollo 볼 밸브 연결 어댑터는 RoHS, ASTM F1807, ANSI/NSF 61-8 및 MSS SP-110 표준을 준수합니다. 이 연결 어댑터는 화씨 32도에서 210도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 최대 작동 압력은 600psi입니다. PVC, CPVC, Poly 및 PEX로 제공되며 FNPT, 푸시 및 스웨트를 비롯한 다양한 연결 유형으로 제공됩니다. 다음 사이트에서 다양한 연결 크기의 다양한 연결 어댑터를 구매하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 스트리퍼 및 케이블 슬리 터
- 단위 베어링 모터
- 구면 베어링
- 적외선 히터 요소
- 캐비닛 유닛 히터
- 임학
- 작물 종묘장 및 조경
- Enclosures
- 전선 및 케이블
- 용접봉 및 와이어
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC 교체 센서
- DIXON O-링 어댑터
- JACKSON SAFETY WF10 용접 수동 필터
- COOPER B-LINE 오버헤드 지원 릴레이 랙 절연 키트
- COOPER B-LINE 분할기
- AMS 5/8인치 스레드 플라이트 오거 키트
- AMERICAN TORCH TIP 가스 렌즈 절연체
- GROVE GEAR EL 시리즈, HM-H1 스타일, 821 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- BOSTON GEAR 700 시리즈 SSF 스테인리스강 감속기