VESTIL RC 시리즈 마그네틱 레일 카 휠 초크
필터
포함되는 손잡이 : 아니 , 핸들 길이: 30 " , 핸들 재질: 강철 , 자석 직경: 3 / 8 " , 구성 재료: 플라스틱 , 휠 초크 수: 1 , 작업 유형: 손 , 픽업 구멍 직경: 1 / 2 " , 크기: 4.75 "X 1.75"X 30 " , 휠 초크 연결: 없음 , 휠 초크 높이: 3.63 " , 휠 초크 길이: 11 " , 휠 초크 사용법: 철도 , 휠 초크 무게: 3의 파운드. , 휠 초크 폭: 2.25 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 팬 코일 히터
- AC 속도 제어
- 턱끈
- 철근 부식 탐지기
- 리셉터클 및 GFCI 테스터 액세서리
- 펀치/끌/핸드드릴
- 로프 및 로프 액세서리
- 공기압 처리
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 도어 및 도어 프레임
- VNE STAINLESS 동심 감속기
- VULCAN HART 바구니
- AME INTERNATIONAL 라이저
- APOLLO VALVES 4A-200 시리즈 포트 볼 밸브
- SPEARS VALVES PVC Y 스트레이너, SR 스레드 끝단, FKM 씰 SS 스크린
- EATON Danfoss PTS3-10 시리즈 방향 제어 밸브
- EATON 육각 소켓 플러그 유압 호스 어댑터
- FANTECH RE 시리즈 루프 마운트 팬
- LINN GEAR 테이퍼 록 시리즈 스프로킷 35 체인
- BROWNING 싱크로 각도 조정 허브