그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 철도 차량 바퀴 굄목 |
색상 | 주황색 |
핸들 포함 | 아니 |
처리 | 아니 |
높이 | 3.625 " |
홀 직경 | 1 / 2 " |
길이 | 11 " |
자석 직경 | 3 / 8 " |
자재 | 폴리 우레탄 |
건축 자재 | 플라스틱 |
자석 수 | 8 |
휠 초크 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 11 " |
전체 높이 | 3.63 " |
전체 폭 | 2.25 " |
픽업 구멍 직경 | 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-rc-wc.pdf |
휠 초크 연결 | 없음 |
휠 초크 높이 | 3.63 " |
휠 초크 길이 | 11 " |
휠 초크 사용법 | 철도 |
휠 초크 무게 | 3의 파운드. |
휠 초크 폭 | 2.25 " |
폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 9.21 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
HS 코드 | 4016996050 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC-WC-후크 | - | - | - | 은 | 강철 | ₩ 81,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.