EATON 육각 소켓 플러그 유압 호스 어댑터
필터
마침 : XNUMX가 크롬 아연 , 피팅 재질: 강철 , 피팅 사이즈: 1-1 / 2-11-1 / 2 NPSM
스타일 | 모델 | 어댑터 유형 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2068-24-24 | 90도 팔꿈치 | 2.7 " | 1500 PSI | 남성 ORB-여성 NPSM | ₩ 338,870 | |
B | 2222-4s | 육각 소켓 플러그 | 0.46 " | 9500 PSI | 남성 NPT | ₩ 7,752 | |
B | 2222-6s | 육각 소켓 플러그 | 0.46 " | 8000 PSI | 남성 NPT | ₩ 6,475 | |
B | 2222-8s | 육각 소켓 플러그 | 0.61 " | 6000 PSI | 남성 NPT | ₩ 14,507 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 추위 장갑
- 리미트 스위치 리셉터클
- 지그 톱날
- 난연성 장갑
- Deadlatch 하드웨어
- 업장가구
- 검사/검색도구
- 콘크리트 공사
- 플러그 및 콘센트
- 카펫 도구 키트
- E JAMES & CO 고무 시트, 내유성, 70A
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T3 1/4, 24V
- CADDY INDUSTRIAL SALES 클립
- ELESA 1NO / 3NC 힌지 형 안전 인터록 스위치
- ORBIS 직선 벽 컨테이너
- DIXON 소켓 용접 어댑터
- KERN AND SOHN HFC 시리즈 소형 크레인 저울
- MORSE CUTTING TOOLS 폼 탭, 2106T 시리즈
- MASTER LOCK S1106 키가 다른 자물쇠
- SMC VALVES 압력 게이지