SQUARE D 몰드 케이스 회로 차단기, I- 라인 실장
스타일 | 모델 | A | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | JGA36150 | 150 | 4/0AWG | 4 AWG | ₩ 4,593,848 | |
A | JGA36200 | 200 | 350kcmil | 3/0AWG | ₩ 4,593,848 | |
A | JGA36225 | 225 | 350kcmil | 3/0AWG | ₩ 4,593,848 | |
A | JGA36250 | 250 | 350kcmil | 3/0AWG | ₩ 4,593,848 | |
B | JGA36250U31X | 250 | - | - | ₩ 5,455,874 | |
B | JGA36250U33X | 250 | - | - | ₩ 5,837,981 |
몰드 케이스 회로 차단기, I- 라인 실장
Square D JGA 시리즈 회로 차단기는 단락 조건에 노출된 전기 회로를 즉시 차단하여 과전류 보호 기능을 제공하고 가동 중지 시간을 줄이도록 설계되었습니다. 이 J 프레임 장치는 40°C에서 보정된 열 자기 트립 기능을 갖추고 있어 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공합니다. 설치가 용이하도록 I-Line 스타일 플러그인 장착 기능이 통합되어 있으며 역방향 공급 애플리케이션에 적합합니다. 이러한 차단기의 성형 케이스는 전류 전달 구성요소, 트립 장치 및 기타 메커니즘을 컴팩트한 공간 내에 보유하고 있습니다. 이 제품은 UL 인증, CSA 인증 및 IEC 등급을 획득했으며 최대 전류 정격은 250A입니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드레인 커버 및 씰
- 드래프트 부스터 모터
- 파이프 및 튜빙 브러시
- 정전기 방지 손목 스트랩
- 선반 빈
- 파일
- 가방 및 가방 액세서리
- 안전표시
- 마운트 및 진동 제어
- 솔레노이드
- E JAMES & CO 고무 시트, 식품 등급, 60A
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 핸드 치즐
- APPROVED VENDOR 드레인 프로텍터
- BUSSMANN FLD 시리즈 자동차 퓨즈
- BANJO FITTINGS 커플러, 캠 및 홈
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 5/16-28 Un
- SPEARS VALVES 네오프렌 개스킷이 있는 CPVC 구식 탱크 어댑터, 소켓 x Fipt
- SPEARS VALVES PVC Y 체크 밸브, 플랜지 끝단, EPDM
- MAG-MATE 교체 핸들
- BOSTON GEAR 32 직경 피치 랙 기어 스틸