플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D JGA36150 회로 차단기 150a 3p 600vac 러그 | AF9HEA 2GNY4

SQUARE D JGA36150 회로 차단기 150a 3p 600vac 러그

재고 있음 있음
항목: AF9HEA 모델: JGA36150크로스 참조: 2GNY4

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 4,593,848 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
AC 전압 등급600 VAC
A150
회로 차단기 유형ㅁㄴㅇㄹ
DC 전압 등급250 VDC
깊이5"
프레임 크기250A / JG
높이7.5 "
높은 앰프 트립 설정1500
낮은 앰프 트립 설정750
맥스. AIR 등급평가되지 않음
맥스. 와이어 크기4/0AWG
최소 와이어 크기4 AWG
설치패널 보드에 연결
극 수3
3
위상 연결ABC
터미널 연결7월
여행 유형열 자기
4.1 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.02
선박 높이 (cm)15.19
선박 길이 (cm)37.59
선박 폭 (cm)21.59
HS 코드8536200020

제품 세부 사항 :

  • 순간 트립 (조정 가능)

제품 변형

프로덕트모델A맥스. 와이어 크기최소 와이어 크기가격
SQUARE D JGA36200 회로 차단기 200a 3p 600vac 러그 | AF9HEC 2GNY6 JGA36200200350kcmil3/0AWG₩ 4,593,848
SQUARE D JGA36225 소형 회로 차단기, 225A, 3P, 600VAC, 35kA, 480V | AF9HED 2GNY7 JGA36225225350kcmil3/0AWG₩ 4,593,848
SQUARE D JGA36250 회로 차단기 250a 3p 600vac 러그 | AF9HEE 2GNY8 JGA36250250350kcmil3/0AWG₩ 4,593,848
SQUARE D JGA36250U33X PowerPact J 회로 차단기, I-Line, Micrologic 3.2S | CE6HCR JGA36250U33X250--₩ 5,837,981
SQUARE D JGA36250U31X PowerPact J 회로 차단기, 250A, Micrologic 3.2S, 600V | CE6HCT JGA36250U31X250--₩ 5,455,874

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D JGA36150 회로 차단기 150a 3p 600vac 러그
₩ 4,593,848 /단위