ENERPAC RACH 중공 플런저 유압 실린더
Enerpac RACH 시리즈 중공 플런저 유압 실린더는 실린더 후퇴를 정밀하게 제어하여 인장, 리프팅, 당김 및 테스트 응용 분야에 적합합니다. 이 속이 빈 유압 램은 유압 펌프에 연결되어 작업물을 지지하거나 이동시키기 위해 높은 힘을 가합니다.
스타일 | 모델 | 외부 Dia. | 베이스 장착 구멍 스레드 크기 | 베이스-어드밴스 포트 | 안장 지름 | 플런저에서 새들 돌출 | 행정 | 생산 능력 | 실린더 보어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RACH1502 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 21,474,090 | |
A | RACH6010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 17,380,490 | |
A | RACH204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 6,244,254 | |
A | RACH1008 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 26,863,709 | |
A | RACH1004 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 22,741,981 | |
A | RACH1002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 21,437,309 | |
A | RACH10010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 28,921,327 | |
A | RACH1506 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 33,203,163 | |
A | RACH602 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 9,567,600 | |
A | RACH3010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 10,372,472 | |
A | RACH208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 7,178,945 | |
A | RACH1504 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 27,337,545 | |
A | RACH608 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 15,714,490 | |
A | RACH308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 9,394,509 | |
A | RACH2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 7,644,127 | |
A | RACH1508 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 39,066,618 | |
A | RACH15010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 50,834,636 | |
A | RACH304 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 7,451,563 | |
A | RACH202 | 3.93 " | M6 | 1.14 " | 2.17 " | 0.4 " | 1.97 " | 20 톤 | 2.95 " | ₩ 6,624,922 | |
A | RACH206 | 3.93 " | M6 | 1.14 " | 2.17 " | 0.4 " | 5.91 " | 20 톤 | 2.95 " | ₩ 8,437,117 | |
A | RACH302 | 5.12 " | M6 | 1.14 " | 2.76 " | 0.4 " | 1.97 " | 30 톤 | 3.74 " | ₩ 7,870,730 | |
A | RACH306 | 5.12 " | M6 | 1.14 " | 2.76 " | 0.4 " | 5.91 " | 30 톤 | 3.74 " | ₩ 10,125,692 | |
A | RACH604 | 7.09 " | M6 | 2.41 " | 3.94 " | 0.47 " | 3.94 " | 60 톤 | 5.12 " | ₩ 14,324,450 | |
A | RACH606 | 7.09 " | M6 | 2.41 " | 3.94 " | 0.47 " | 5.91 " | 60 톤 | 5.12 " | ₩ 14,796,932 | |
A | RACH1006 | 9.84 " | M10 | 2.41 " | 5.71 " | 0.55 " | 5.91 " | 100 톤 | 7.28 " | ₩ 27,283,147 |
특징
- Enerpac RACH 중공 플런저 유압 실린더는 경량 및 내부식성을 위한 알루미늄 본체가 특징입니다.
- 하중을 지탱하고 플런저와 나사산의 손상을 방지하기 위해 착탈식 강화 강철 속이 빈 안장과 강철 베이스 플레이트가 장착되어 있습니다.
- 이 속이 빈 유압식 램은 긴 씰 수명을 위해 높은 압력과 온도를 견딜 수 있는 플로팅 센터 튜브와 함께 제공됩니다.
- 운반이 용이하도록 손잡이가 장착되어 있습니다.
- 이 유압식 램은 빠른 실린더 후퇴를 위해 고강도의 리턴 스프링을 추가로 갖추고 있습니다.
- 적재 용량은 20~150톤입니다.
- 이 유압식 램은 플런저의 초과 이동을 방지하기 위해 일체형 정지 링을 추가로 갖추고 있습니다.
- 그들은 증가된 측면 부하 저항과 긴 실린더 수명을 위한 복합 베어링을 가지고 있습니다.
표준 및 승인
- ASME B-30.1
- ISO 10100
자주하는 질문
Enerpac RACH 시리즈 중공 플런저 유압 실린더에는 어떤 액세서리가 포함되어 있습니까?
더스트 캡과 CR-400 커플러가 함께 제공됩니다.
이 유압 실린더 램의 최대 작동 압력은 얼마입니까?
이 속이 빈 유압 램은 최대 10000 PSI 압력까지 작동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 페인팅 및 마감 도구
- 라우터 비트
- 인라인 및 티 필터
- 플라스틱 U 자형 채널 스톡
- 무선 그리스 건
- 파이프/튜브/절연
- 송풍기
- 스레드 삽입
- 연마 숫돌
- 음식 서비스 매점 장비
- TRIDON 호스 클램프, T- 볼트
- DIXON 위생 스타일 클램프 엔드 스템
- THOMAS & BETTS 스터드 커넥터
- SPEARS VALVES PVC 클래스 160 IPS 조립 피팅 15 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- EATON 리버싱 키트
- Cementex USA 안면 보호대 측면
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 투피스 스플릿 스틸 스레드 샤프트 칼라
- MORSE DRUM 패널
- SMC VALVES Zse2 시리즈 진공 스위치
- GROVE GEAR GRG 시리즈 Ironman 웜기어 감속기