ENERPAC RACH1502 실린더, 150톤, 2인치, 중공, 알루미늄
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 실린더 |
제품 데이터 시트 | enerpac-rach1006.pdf |
선박 중량 (kg) | 48.47 |
모델 | 외부 Dia. | 베이스 장착 구멍 스레드 크기 | 베이스-어드밴스 포트 | 안장 지름 | 플런저에서 새들 돌출 | 행정 | 생산 능력 | 실린더 보어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACH1006 | 9.84 " | M10 | 2.41 " | 5.71 " | 0.55 " | 5.91 " | 100 톤 | 7.28 " | ₩ 29,314,390 | |
RACH202 | 3.93 " | M6 | 1.14 " | 2.17 " | 0.4 " | 1.97 " | 20 톤 | 2.95 " | ₩ 7,118,142 | |
RACH206 | 3.93 " | M6 | 1.14 " | 2.17 " | 0.4 " | 5.91 " | 20 톤 | 2.95 " | ₩ 8,495,532 | |
RACH302 | 5.12 " | M6 | 1.14 " | 2.76 " | 0.4 " | 1.97 " | 30 톤 | 3.74 " | ₩ 8,456,700 | |
RACH306 | 5.12 " | M6 | 1.14 " | 2.76 " | 0.4 " | 5.91 " | 30 톤 | 3.74 " | ₩ 11,061,400 | |
RACH604 | 7.09 " | M6 | 2.41 " | 3.94 " | 0.47 " | 3.94 " | 60 톤 | 5.12 " | ₩ 15,313,847 | |
RACH606 | 7.09 " | M6 | 2.41 " | 3.94 " | 0.47 " | 5.91 " | 60 톤 | 5.12 " | ₩ 15,966,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.