ENERPAC RACH202 중공 플런저 유압 실린더, 20톤, 1-31/32인치 행정 길이
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
항목 | 유압 실린더 |
베이스 장착 구멍 스레드 크기 | M6 |
베이스-어드밴스 포트 | 1.14 " |
생산 능력 | 20 톤 |
중심 구멍 직경 | 1.06 " |
접힌 높이 | 7.41 " |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 보어 | 2.95 " |
실린더 유효면적 전진 | 5.07 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
확장 된 높이 | 9.38 " |
마감재 | 양극 |
자재 | 알류미늄 |
최대 실린더 용량 향상 | 25.4 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 향상 | 9.98 cu. 에. |
외부 Dia. | 3.93 " |
플런저 직경 | 2.17 " |
플런저 유형 | 구멍 |
제품 데이터 시트 | enerpac-rach1006.pdf |
안장 지름 | 2.17 " |
플런저에서 새들 돌출 | 0.4 " |
행정 | 1.97 " |
선박 중량 (kg) | 5.22 |
선박 높이 (cm) | 23.11 |
선박 길이 (cm) | 18.03 |
선박 폭 (cm) | 12.9 |
HS 코드 | 8425420000 |
모델 | 외부 Dia. | 베이스 장착 구멍 스레드 크기 | 베이스-어드밴스 포트 | 안장 지름 | 플런저에서 새들 돌출 | 행정 | 생산 능력 | 실린더 보어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACH1006 | 9.84 " | M10 | 2.41 " | 5.71 " | 0.55 " | 5.91 " | 100 톤 | 7.28 " | ₩ 27,283,147 | |
RACH206 | 3.93 " | M6 | 1.14 " | 2.17 " | 0.4 " | 5.91 " | 20 톤 | 2.95 " | ₩ 8,437,117 | |
RACH302 | 5.12 " | M6 | 1.14 " | 2.76 " | 0.4 " | 1.97 " | 30 톤 | 3.74 " | ₩ 7,870,730 | |
RACH306 | 5.12 " | M6 | 1.14 " | 2.76 " | 0.4 " | 5.91 " | 30 톤 | 3.74 " | ₩ 10,125,692 | |
RACH604 | 7.09 " | M6 | 2.41 " | 3.94 " | 0.47 " | 3.94 " | 60 톤 | 5.12 " | ₩ 14,324,450 | |
RACH606 | 7.09 " | M6 | 2.41 " | 3.94 " | 0.47 " | 5.91 " | 60 톤 | 5.12 " | ₩ 14,796,932 | |
RACH10010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 28,921,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.