TRIDON 호스 클램프, T-볼트
Tridon T-볼트 클램프는 큰 조임력이 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 그들은 농업, 자동차 및 운송 산업에서 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 맥스. 클램프 직경 | 미터법 Dia. 맥스. | 미터법 Dia. 최소 | 최소 클램프 직경 | SAE 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 300110138 | 1-9 / 16 " | 39.67mm | 34.92mm | 1.375 " | 138 | ₩ 61,722 | |
A | 300110150 | 1.625 " | 41.27mm | 38.1mm | 1.5 " | 150 | ₩ 59,675 | |
A | 300110163 | 1.875 " | 47.63mm | 41.27mm | 1.625 " | 163 | ₩ 58,835 | |
A | 300110175 | 2" | 50.8mm | 44.45mm | 1.75 " | 28 | ₩ 55,562 | |
A | 300110200 | 2-5 / 16 " | 58.73mm | 50.8mm | 2" | 36 | ₩ 59,219 | |
A | 300110225 | 2-9 / 16 " | 65.07mm | 57.15mm | 2.25 " | 44 | ₩ 56,612 | |
A | 300110238 | 2-11 / 16 " | 68.26mm | 60.3mm | 2.375 " | 48 | ₩ 56,700 | |
A | 300110250 | 2-13 / 16 " | 71.43mm | 63.5mm | 2.5 " | 52 | ₩ 56,944 | |
A | 300110263 | 2-15 / 16 " | 74.6mm | 66.67mm | 2.625 " | 56 | ₩ 58,852 | |
A | 300110188 | 2.187 " | 55.54mm | 47.63mm | 1.875 " | 32 | ₩ 55,527 | |
A | 300110213 | 2.437 " | 61.91mm | 82.55mm | 2.125 " | 40 | ₩ 57,277 | |
A | 300110275 | 3-1 / 16 " | 77.78mm | 69.85mm | 2.75 " | 60 | ₩ 62,510 | |
A | 300110300 | 3-5 / 16 " | 84.13mm | 76.2mm | 3" | 68 | ₩ 60,200 | |
A | 300110325 | 3-9 / 16 " | 90.47mm | 82.55mm | 3.25 " | 76 | ₩ 58,240 | |
A | 300110338 | 3-11 / 16 " | 93.66mm | 85.72mm | 3.375 " | 80 | ₩ 59,692 | |
A | 300110350 | 3-13 / 16 " | 96.83mm | 88.9mm | 3.5 " | 84 | ₩ 60,619 | |
A | 300110363 | 3-15 / 16 " | 100mm | 92.07mm | 3.625 " | 88 | ₩ 60,637 | |
A | 300110288 | 3.187 " | 80.94mm | 73.02mm | 2.875 " | 64 | ₩ 58,835 | |
A | 300110313 | 3.437 " | 87.31mm | 79.37mm | 3.125 " | 72 | ₩ 63,367 | |
A | 300110375 | 4-1 / 16 " | 103.1mm | 95.25mm | 3.75 " | 92 | ₩ 60,375 | |
A | 300110400 | 4-5 / 16 " | 109.5mm | 101.6mm | 4" | 100 | ₩ 62,877 | |
A | 300110425 | 4-9 / 16 " | 115.87mm | 107.95mm | 4.25 " | 108 | ₩ 62,405 | |
A | 300110450 | 4-13 / 16 " | 122.23mm | 114.3mm | 4.5 " | 116 | ₩ 62,947 | |
A | 300110475 | 5-1 / 16 " | 128.58mm | 120.65mm | 4.75 " | 124 | ₩ 64,137 | |
A | 300110500 | 5-5 / 16 " | 134.93mm | 127mm | 5" | 132 | ₩ 68,355 | |
A | 300110525 | 5-9 / 16 " | 141.27mm | 133.35mm | 5.25 " | 140 | ₩ 69,545 | |
A | 300110550 | 5-13 / 16 " | 147.63mm | 139.7mm | 5.5 " | 148 | ₩ 69,562 | |
A | 300110575 | 6-1 / 16 " | 153.9mm | 146.05mm | 5.75 " | 156 | ₩ 70,507 | |
A | 300110600 | 6-5 / 16 " | 160.33mm | 152.4mm | 6" | 164 | ₩ 65,992 | |
A | 300110625 | 6-9 / 16 " | 166.67mm | 158.75mm | 6.25 " | 172 | ₩ 70,455 | |
A | 300110650 | 6-13 / 16 " | 173.03mm | 165.1mm | 6.5 " | 180 | ₩ 70,840 | |
A | 300110675 | 7-1 / 16 " | 179.3mm | 171.45mm | 6.75 " | 188 | ₩ 71,242 | |
A | 300110700 | 7-5 / 16 " | 185.73mm | 177.8mm | 7" | 196 | ₩ 68,530 | |
A | 300110725 | 7-9 / 16 " | 192.04mm | 184.15mm | 7.25 " | 204 | ₩ 68,390 | |
A | 300110750 | 7-13 / 16 " | 198.43mm | 190.5mm | 7.5 " | 212 | ₩ 72,292 | |
A | 300110775 | 8-1 / 16 " | 204.78mm | 196.85mm | 7.75 " | 220 | ₩ 74,200 | |
A | 300110800 | 8-5 / 16 " | 211.1mm | 203.2mm | 8" | 228 | ₩ 69,930 | |
A | 300110825 | 8-9 / 16 " | 217.47mm | 209.55mm | 8.25 " | 236 | ₩ 70,332 | |
A | 300110850 | 8-13 / 16 " | 223.83mm | 215.9mm | 8.5 " | 244 | ₩ 76,650 |
호스 클램프, T- 볼트
이상적인 Tridon t-볼트 클램프는 높은 진동과 충격을 받기 쉬운 자동차, 농업, 생산 및 운송 분야에 가장 적합합니다. 이 t-볼트 호스 클램프는 균일한 씰링 압력과 안정적인 씰을 위한 균일한 응력 분포를 제공하는 넓은 밴드와 용접된 300 스테인리스 스틸 밴드, 브리지 및 t-볼트를 특징으로 하며 높은 충격 강도를 제공하고 작업 현장의 남용, 유압 유체 및 연마재를 견딜 수 있습니다. 높은 내구성을 보장하면서 화학 물질. 또한 정밀한 압력 출력 및 재사용을 위해 육각 너트 유형의 고정 메커니즘이 장착되어 있습니다. 1.375, 1.5, 1.625 및 1.75인치 직경으로 제공되는 다양한 볼트 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- 이 T-볼트 호스 클램프는 균일한 밀봉 압력을 제공하는 넓은 밴드가 특징입니다.
- 장비에 안정적인 밀봉을 제공하기 위해 균일한 응력 분포를 제공합니다.
- 이 Tridon 호스 클램프는 정확한 압력 출력을 위한 육각 너트 유형 고정 기능을 추가로 갖추고 있습니다.
- 호스 손상을 방지하기 위해 가장자리가 말려 있고 밑면이 매끄러운 견고한 스테인리스 스틸 밴드가 있습니다.
표준 및 승인
- 자유무역협정
- ISO
자주하는 질문
Tridon T-Bolt 호스 클램프를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 구멍을 통해 볼트를 삽입하여 호스 클램프 아래에서 너트를 조입니다.
- 클램프 반쪽을 서로 조입니다.
T 볼트 클램프를 조이는 방법은 무엇입니까?
- 볼트와 나사/너트를 풀어 클램프의 볼트를 풉니다.
- 볼트와 너트에 흠집이 있는지 확인하여 누출을 방지하고 필요한 경우 교체하십시오.
- 볼트와 너트를 조이고 호스가 있는 클램프 측면을 표시합니다.
- 볼트를 제자리에 조이고 고무/테이프로 감습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 물 공급 노즐
- 밀폐 공간 윈치 장착 브래킷
- 밀폐 공간 히터
- 툴 홀더 액세서리
- 유리 섬유 사각 튜브 스톡
- 신발 및 신발 액세서리
- 가스 탐지
- 전등 안정기
- 파워 가위
- 로터리 펌프
- HALLOWELL 벽걸이 형 박스 로커
- BRADY 파이프 마커, 음료수
- BUSSMANN 1025FA 시리즈 표면 실장 퓨즈
- SPEARS VALVES CPVC 트루 러그 버터플라이 밸브, 기어 오퍼레이터, SS 러그, EPDM
- GPIMETERS M 180 시리즈, 연료 이송 펌프
- ACME ELECTRIC CE 시리즈 산업용 제어 변압기, 200, 208/220, 230, 240/440, 480V 기본
- DAYTON 어퍼 쉘
- VOLLRATH 국자
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MDSS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기
- TRI-ARC 천공된 표준 각도 베이스 사다리, 75도 경사