그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웜 기어 호스 클램프 |
밴드 재질 | 300 스테인레스 스틸 |
밴드 너비 | 3 / 4 " |
클램프 타입 | T- 볼트 |
맥스. 클램프 직경 | 4-9 / 16 " |
미터법 Dia. 맥스. | 115.87mm |
미터법 Dia. 최소 | 107.95mm |
최소 클램프 직경 | 4.25 " |
SAE 번호 | 108 |
두께 | 0.025 " |
토크 | 75 인치-파운드 |
UPC | 094704455280 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | MX |
모델 | 맥스. 클램프 직경 | 미터법 Dia. 맥스. | 미터법 Dia. 최소 | 최소 클램프 직경 | SAE 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300110138 | 1-9 / 16 " | 39.67mm | 34.92mm | 1.375 " | 138 | ₩ 61,722 | |
300110150 | 1.625 " | 41.27mm | 38.1mm | 1.5 " | 150 | ₩ 59,675 | |
300110163 | 1.875 " | 47.63mm | 41.27mm | 1.625 " | 163 | ₩ 58,835 | |
300110175 | 2" | 50.8mm | 44.45mm | 1.75 " | 28 | ₩ 55,562 | |
300110188 | 2.187 " | 55.54mm | 47.63mm | 1.875 " | 32 | ₩ 55,527 | |
300110200 | 2-5 / 16 " | 58.73mm | 50.8mm | 2" | 36 | ₩ 59,220 | |
300110213 | 2.437 " | 61.91mm | 82.55mm | 2.125 " | 40 | ₩ 57,277 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.