항목 | 밀폐 공간 송풍기 |
소재베이스 | 강철 |
색상 | 주황색 |
코드 게이지 | 16/3AWG |
코드 길이 | 8 피트 |
코드 타입 | 중간 의무 |
현재 그린 | 3.6 |
디자인 | 접이식, 비접이식 |
덕트 직경 | 8" |
덕트 마감 | PVC 코팅 |
덕트 재질 | 비닐, 폴리 에스테르 |
팬 휠 재질 | 강철 |
발 재질 | 고무 |
진동수 | 60 hz |
계량기 | 16가. |
그릴 마감 | 블랙 파우더 코팅 |
그릴 재료 | 강철 |
핸들 타입 | 통합 |
높이 | 20 " |
하우징 마감 | 분말 코팅 |
주택 자재 | 강철 |
주택 유형 | 한 조각 |
HP | 1 / 3 hp |
허브 재질 | 알류미늄 |
길이 | 16 1 / 2 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
건축 자재 | 폴리에틸렌 |
최대 덕트 임시 직원. | 180도 에프 |
최대 자유 공기 흐름 | 1066 CFM |
최대 유량 90 XNUMX Deg. 굽히다 | 839 CFM |
최대 유량 90 XNUMX Deg. 굽히다 | 745 CFM |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
피트 수 | 4 |
상 | 1 |
플러그 유형 | 3 구 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9504.pdf |
RPM | 1725 RPM |
스트랩 소재 | 나일론 |
스트립 색상 | 옐로우, 블랙 |
표면 | 싱글 플라이 |
스위치 유형 | 켜기/끄기 전환 |
타입 | 원심 분리기 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 18 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 20.54 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 덕트 재질 | 베이스 마감 | 베이스 게이지 | 엔진 브랜드 | 팬 재질 | 마감재 | 계량기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9508 | 밀폐 공간 원심 송풍기 | - | - | - | - | - | - | 16가. | ₩ 3,324,772 | ||
9505 | 밀폐 공간 원심 송풍기 | - | 분말 코팅 | - | 스바루 | - | - | 12가. | ₩ 1,989,225 | ||
9502 | 밀폐 공간 송풍기 | 비닐, 폴리 에스테르 | 분말 코팅 | 12가. | - | - | - | - | ₩ 2,619,942 | ||
9505-50 | 밀폐 공간 원심 송풍기 | - | 분말 코팅 | - | 혼다 | - | - | 12가. | ₩ 2,990,909 | ||
9507 | 밀폐 공간 원심 송풍기 | 비닐, 폴리 에스테르 | 파우더 코팅 화이트 | 16가. | - | 강철 | - | - | ₩ 3,073,381 | ||
9509 | 밀폐 공간 송풍기 | - | - | 14가. | - | - | 입히는 에폭시 분말 | 16가. | ₩ 1,355,200 | ||
9530 | 밀폐 공간 송풍기 | 비닐 | - | - | - | 폴리 프로필렌 | PVC 코팅 | - | ₩ 4,971,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.