HOFFMAN Spectra Cool G52 시리즈 실내/실외 인클로저 에어컨
필터
제어 유형 : 전기 기계식 온도 조절기 , 깊이: 11.66 " , 키: 52.69 " ,Hz: 50/60 , 장착: 월 마운트 , 너비: 568904 " , 배선 방법: 터미널 블록
스타일 | 모델 | A | BtuH | 주택 컬러 | 주택 자재 | NEMA 인클로저 유형 | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G520846G051 | 3.1/3.2 | 8800/9800 | RAL 7035 라이트 그레이 세미 텍스처 파우더 코팅 | 스테인리스 강 | 네마 4X | 3 | 400/460 | ₩ 15,380,732 | |
A | G520846G050 | 3.1/3.2 | 8800/9800 | RAL 7035 밝은 회색 분말 코팅 | 아연 도금 판금 | NEMA 12 | 3 | 400/460 | ₩ 12,239,430 | |
A | G521246G050 | 3.6/3.5 | 11,100/12,000 | RAL 7035 밝은 회색 분말 코팅 | 아연 도금 판금 | NEMA 12 | 3 | 400/460 | ₩ 16,543,747 | |
A | G521246G051 | 3.6/3.5 | 11,100/12,000 | RAL 7035 라이트 그레이 세미 텍스처 파우더 코팅 | 스테인리스 강 | 네마 4X | 3 | 400/460 | ₩ 18,851,262 | |
A | G520826G050 | 5.6 / 7.0은 6.2하기 | 7300/8200 | RAL 7035 밝은 회색 분말 코팅 | 아연 도금 판금 | NEMA 12 | 하나의 | 230 / 208-230 | ₩ 12,155,675 | |
A | G521226G050 | 9.1 / 10.6은 9.5하기 | 12,000/12,500 | RAL 7035 밝은 회색 분말 코팅 | 아연 도금 판금 | NEMA 12 | 하나의 | 230 / 208-230 | ₩ 15,865,587 | |
A | G520816G050 | 11.2/12.3 | 7300/8200 | RAL 7035 밝은 회색 분말 코팅 | 아연 도금 판금 | NEMA 12 | 하나의 | 115 | ₩ 11,273,815 | |
A | G521216G050 | 16.1/21 | 12,000/12,500 | RAL 7035 밝은 회색 분말 코팅 | 아연 도금 판금 | NEMA 12 | 하나의 | 115 | ₩ 15,414,490 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 바구니 트럭 액세서리
- 자동차 전문 도구
- 마그네틱 드릴 프레스 모터
- 압력 게이지 패널 장착 키트
- 싱크 스트레이너
- 파이프/튜브/절연
- 송풍기
- 전기관련 테스터
- 접지 오류 보호
- 외부 페인트 및 얼룩
- BRADY 파이프 마커, 원수
- MACROMATIC 120VAC / DC, 시간 지연 릴레이
- MOON AMERICAN 소방 호스 로커 러그 어댑터
- MARCOM 산업 인체 공학
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 감소 티, 낮은 리드, 황동
- WATTS 역류 방지기
- NUPLA 클래식 라운드 Nuplaglas 파이크 폴
- GUARDAIR 차단 밸브
- SPEEDAIRE 고무 패드 세트