항목 | 외장형 에어컨 |
A | 3.6/3.5 |
BtuH | 11,100/12,000 |
제어 유형 | 전기 기계식 온도 조절기 |
냉각 용량 | 11,100 / 12,000 BtuH |
냉각 방식 | 물 / 글리콜 |
깊이 | 11.66 " |
높이 | 52.69 " |
주택 컬러 | RAL 7035 라이트 그레이 세미 텍스처 파우더 코팅 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
Hz | 50/60 |
설치 | 월 마운트 |
NEMA 인클로저 유형 | 네마 4X |
상 | 3 |
타입 | 월마운트 |
전압 | 400/460 |
폭 | 568904 " |
배선 방법 | 터미널 블록 |
선박 중량 (kg) | 69.3 |
선박 높이 (cm) | 139.7 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8415820105 |
원산지 | US |
모델 | A | BtuH | 주택 컬러 | 주택 자재 | NEMA 인클로저 유형 | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G520826G050 | 5.6 / 7.0은 6.2하기 | 7300/8200 | RAL 7035 밝은 회색 분말 코팅 | 아연 도금 판금 | NEMA 12 | 하나의 | 230 / 208-230 | ₩ 12,155,675 | |
G520816G050 | 11.2/12.3 | 7300/8200 | RAL 7035 밝은 회색 분말 코팅 | 아연 도금 판금 | NEMA 12 | 하나의 | 115 | ₩ 11,273,815 | |
G520846G050 | 3.1/3.2 | 8800/9800 | RAL 7035 밝은 회색 분말 코팅 | 아연 도금 판금 | NEMA 12 | 3 | 400/460 | ₩ 12,239,430 | |
G520846G051 | 3.1/3.2 | 8800/9800 | RAL 7035 라이트 그레이 세미 텍스처 파우더 코팅 | 스테인리스 강 | 네마 4X | 3 | 400/460 | ₩ 15,380,732 | |
G521226G050 | 9.1 / 10.6은 9.5하기 | 12,000/12,500 | RAL 7035 밝은 회색 분말 코팅 | 아연 도금 판금 | NEMA 12 | 하나의 | 230 / 208-230 | ₩ 15,865,587 | |
G521216G050 | 16.1/21 | 12,000/12,500 | RAL 7035 밝은 회색 분말 코팅 | 아연 도금 판금 | NEMA 12 | 하나의 | 115 | ₩ 15,414,490 | |
G521246G050 | 3.6/3.5 | 11,100/12,000 | RAL 7035 밝은 회색 분말 코팅 | 아연 도금 판금 | NEMA 12 | 3 | 400/460 | ₩ 16,543,747 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.