항목 | 외장형 에어컨 |
A | 9.8/9.0 |
BtuH | 2200/2200 |
제어 유형 | 전기 기계식 온도 조절기 |
냉각 용량 | 2200 / 2200 BtuH |
냉각 방식 | 물 / 글리콜 |
깊이 | 21.08 " |
높이 | 10.25 " |
주택 컬러 | RAL 7042 회색 반광택 분말 코팅 |
주택 자재 | 연강 |
Hz | 50/60 |
설치 | 월 마운트 |
NEMA 인클로저 유형 | NEMA 12 |
상 | 하나의 |
타입 | 월마운트 |
전압 | 115 |
폭 | 568636 " |
배선 방법 | NEMA 6-6 플러그가있는 15 피트 코드 |
선박 중량 (kg) | 45.9 |
선박 높이 (cm) | 39.37 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8415820105 |
원산지 | US |
모델 | A | BtuH | 깊이 | 높이 | 전압 | 배선 방법 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHB110226G306 | 5.5/4.6 | 2200/2200 | 21.08 " | 10.25 " | 220/230 | NEMA 6-6 플러그가있는 15 피트 코드 | ₩ 9,513,752 | |
MHB110426G306 | 8.0/7.5 | 3300/4000 | 21.08 " | 10.25 " | 220/230 | NEMA 6-6 플러그가있는 15 피트 코드 | ₩ 11,907,525 | |
MHB110416G307 | 14.7/13.6 | 3300/4000 | 21.08 " | 10.25 " | 110/115 | NEMA 6-5 플러그가있는 20 피트 코드 | ₩ 11,770,150 | |
HB160826G040 | 9.4/10.2 | 7075/8133 | 25.19 " | 15.25 " | 230 | NEMA 6-5 플러그가있는 20 피트 코드 | ₩ 16,774,747 | |
MHB110246G400 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
MHB110446G400 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.