항목 | 열교환 기 |
A | 0.38 / .4 |
냉각 용량 | 60W/K |
냉각 방식 | 공기 / 공기 |
깊이 | 9" |
높이 | 37 " |
주택 컬러 | 라이트 그레이 |
주택 자재 | 탄소강 |
Hz | 50/60 |
설치 | 월 마운트 |
NEMA 인클로저 유형 | NEMA 12 |
상 | 1 |
타입 | 공기 / 공기 |
전압 | 115 VAC |
폭 | 568584 " |
배선 방법 | 완전 유선 |
선박 중량 (kg) | 22.5 |
선박 높이 (cm) | 30.51 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 46.99 |
HS 코드 | 8415830070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.