항목 | 미니 칠러 |
A | 3.8/3.9 |
BtuH | 10,000 |
제어 유형 | 컴포트 컨트롤러 |
냉각 용량 | 10000BtuH |
냉각 방식 | 물 / 글리콜 |
깊이 | 25 " |
높이 | 27 " |
주택 컬러 | 라이트 그레이 |
주택 자재 | 탄소강 |
Hz | 50/60 |
설치 | 장착되지 않음 |
NEMA 인클로저 유형 | NEMA 12 |
타입 | 물 또는 물 / 글리콜 |
전압 | 400 |
폭 | 568699 " |
배선 방법 | 완전 유선 |
선박 중량 (kg) | 135 |
선박 높이 (cm) | 80.01 |
선박 길이 (cm) | 75.01 |
선박 폭 (cm) | 75.01 |
HS 코드 | 8418690180 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.