RITTAL 3383500 인클로저 에어컨 Btuh 3688 230 V
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 외장형 에어컨 |
A | 4.3/4.5 |
BtuH | 3688 |
제어 유형 | 컴포트 컨트롤러 |
냉각 용량 | 3688BtuH |
냉각 방식 | 냉각제 |
깊이 | 19 " |
높이 | 16 " |
주택 컬러 | 회색 (RAL 7035) |
주택 자재 | 탄소강 |
Hz | 50/60 |
설치 | 지붕 장착 |
NEMA 인클로저 유형 | NEMA 12 |
상 | 하나의 |
타입 | 루프 마운트 |
전압 | 230 |
폭 | 24 " |
배선 방법 | 터미널 블록 |
선박 중량 (kg) | 45 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 54.61 |
HS 코드 | 8415820105 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | Hz | A | BtuH | 설치 | NEMA 인클로저 유형 | 상 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3302110 | 60 | 3.3 | 1093 | 월 마운트 | NEMA 12 | 하나의 | 월마운트 | 115 | ₩ 5,502,910 | ||
3302100 | 50/60 | 1.6/1.7 | 1093 | 월 마운트 | NEMA 12 | 하나의 | 월마운트 | 230 | ₩ 5,559,382 | ||
3303510 | 60 | 5.7 | 2083 | 월 마운트 | NEMA 12 | 하나의 | 월마운트 | 115 | ₩ 7,353,465 | ||
3303500 | 50/60 | 2.6 | 2083 | 월 마운트 | NEMA 12 | 하나의 | 월마운트 | 230 | ₩ 8,034,407 | ||
3361510 | 60 | 6.5 | 2664 | 월 마운트 | NEMA 12 | 하나의 | 월마운트 | 115 | ₩ 8,971,147 | ||
3361500 | 50/60 | 2.3/2.4 | 2664 | 월 마운트 | NEMA 12 | 하나의 | 월마운트 | 230 | ₩ 9,455,057 | ||
3304510 | 50/60 | 9.5/10.0 | 3620 | 월 마운트 | NEMA 12 | 하나의 | 월마운트 | 115 | ₩ 8,706,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.