AUTONICS NPN 소형 광전 센서
필터
바디 재질 : 플라스틱 , 회로 유형: NPN , 깊이: 20.00mm , 전기적 연결: 리드선 , IP 등급: 66 , 길이: 32mm , NEMA 등급: 평가되지 않음 , 동작 주파수: 55 Hz에서 , 작동 온도. 범위: -25도 ~ 55도 C , 작동 모드: 밝게 또는 어둡게 선택 가능 , 전력 요구 사항: 12 ~ 24VDC , 응답 시간: 1 밀리 초 , 모양: 직사각형의 , 너비: 11mm
스타일 | 모델 | 감지 방법 | |
---|---|---|---|
A | BJ100-DDT-C | 확산 반사 | RFQ
|
B | BJ3M-PDT-C | 재귀 반사 | RFQ
|
C | BJ15M-TDT-C | 투과형 | RFQ
|
D | BJ10M-TDT-C | 투과형 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 타이
- 커플 링 인서트
- 토양 코어 샘플링 액세서리
- 폴리 프로필렌 튜브
- 콘크리트 그랩 및 슬래브 집게
- 호퍼 및 큐브트럭
- 리벳
- 특수 안전 장비
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- SPA 수영장 펌프
- CHASE DOORS 스윙 도어, 미디엄 브라운
- DURA-SHELF 단단한 상단 선반
- QUICK CABLE 배터리 케이블 헤비 듀티
- VAUGHAN 고무 망치 끝 2 인치 소프트
- BANJO FITTINGS Dry-Mate 분리, 암
- SPEARS VALVES PVC UVR 스케줄 40 베이지 피팅 티, 소켓 x 소켓 x 소켓
- EATON 74624 시리즈 미디엄 듀티 고정 모터
- MARTIN SPROCKET G 시리즈 MST 부싱
- TSUBAKI 컨베이어/드라이브 시리즈 - 표준 롤러 더블 피치 스프로킷, 유형 A
- BUSSMANN CUBE 퓨즈 소형 회로 퓨즈 블 디스커넥트, 최대 30A