항목 | 소형 광전 센서 |
본체 재질 | 플라스틱 |
회로 유형 | NPN |
깊이 | 20.00mm |
전기 연결 | 리드선 |
IP 등급 | 66 |
길이 | 32mm |
광원 | 적외선 LED |
맥스. 부하 전류 | 26.4mA에서 100DC |
맥스. 감지 거리 | 10m |
최소 개체 크기 | 12mm Dia. 불투명체 |
NEMA 평가 | 평가되지 않음 |
작동 주파수 | 55 Hz에서 |
작동 온도 범위 | -25도 ~ 55도 C |
동작 모드 | 밝게 또는 어둡게 선택 가능 |
전원 요구 사항 | 12 ~ 24VDC |
평균응답시간 | 1 밀리 초 |
감지 방법 | 투과형 |
셰이프 | 직사각형의 |
폭 | 11mm |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 8 |
선박 길이 (cm) | 11 |
선박 폭 (cm) | 5.5 |
HS 코드 | 8541408000 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 감지 방법 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
BJ100-DDT-C | 확산 반사 | - | RFQ
| |
BJ15M-TDT-C | 투과형 | - | RFQ
| |
BJ3M-PDT-C | 재귀 반사 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.