BURNDY 분할 볼트 커넥터 볼트 자체 내에 와이어를 고정하기 위해 분할 된 정사각형 / 육각 헤드가 특징이며 접지 / 콘크리트에서 접지, 본딩 및 매립 애플리케이션에 사용됩니다. 구리 합금, 알루미늄, 납 청동 합금 및 플라스틱 변형으로 제공
볼트 자체 내에 와이어를 고정하기 위해 분할 된 정사각형 / 육각 헤드가 특징이며 접지 / 콘크리트에서 접지, 본딩 및 매립 애플리케이션에 사용됩니다. 구리 합금, 알루미늄, 납 청동 합금 및 플라스틱 변형으로 제공
KVS 시리즈 분할 볼트 커넥터
분할 볼트 커넥터 용 플라스틱 커버
주석 도금 알루미늄 분할 볼트 커넥터
Burndy 주석 도금 알루미늄 스플릿 볼트 커넥터는 단선 구리선, 소형 압축 및 구리 용접 도체 및 철근과 함께 사용됩니다. 이 UL 인증 분할 볼트 커넥터는 낮은 접촉 저항을 제공하고 동일한 팽창 계수를 제공하여 기밀 밀봉을 생성하여 산화물의 재형성을 방해합니다.
우리는 또한 번디를 제공합니다 플라스틱 커버 와이어를 감싸는 자체 위치 플라스틱 핑거가있는 분할 볼트 커넥터 용으로 조인트를 완전히 절연합니다.
Burndy 주석 도금 알루미늄 스플릿 볼트 커넥터는 단선 구리선, 소형 압축 및 구리 용접 도체 및 철근과 함께 사용됩니다. 이 UL 인증 분할 볼트 커넥터는 낮은 접촉 저항을 제공하고 동일한 팽창 계수를 제공하여 기밀 밀봉을 생성하여 산화물의 재형성을 방해합니다.
우리는 또한 번디를 제공합니다 플라스틱 커버 와이어를 감싸는 자체 위치 플라스틱 핑거가있는 분할 볼트 커넥터 용으로 조인트를 완전히 절연합니다.
강철 / 울타리 포스트 / 플랫에 구리 케이블
스타일 | 모델 | 지휘자 크기 | 스터드 길이 | 스레드 크기 | 동일한 메인 및 탭 (AWG)이있는 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K2C23B1 | ₩145,337 | |||||
B | K2C23 | ₩139,125 | |||||
C | KC22J12T13 | ₩55,860 | |||||
A | K2C22B1 | ₩135,730 | |||||
D | KC23 | ₩131,845 | |||||
A | K2C25 | ₩192,675 | |||||
D | KC25 | ₩169,680 | |||||
D | KC26 | ₩252,595 | |||||
D | KC26B1. | ₩253,067 | |||||
A | K2C26 | ₩258,404 | |||||
E | K2C26B1 | ₩255,307 | |||||
D | KC20 | ₩77,822 | |||||
A | K2C20 | ₩82,915 | |||||
D | KC28 | ₩373,134 | |||||
D | KC28B1. | ₩394,327 | |||||
F | K2C28B1 | ₩430,622 | |||||
D | KC17 | ₩70,455 | |||||
D | KC23B1. | ₩94,710 |
구리 합금 분할 볼트 커넥터 키트
Burndy 접지 커넥터는 구리선을 접지 및 본딩 시스템의 두꺼운 막대에 연결하도록 설계되었습니다. 저 저항 연결을 제공하고 지락 전류 및 낙뢰 과도 현상을 견딜 수 있도록 직접 매장을 제공하기 위해 전도성이 높은 구리로 만들어졌습니다. Burndy 접지 커넥터에는 와이어/케이블을 제자리에 고정하기 위한 배럴 너트가 장착되어 있습니다. 이 커넥터는 안전한 작동을 위해 UL에 등재되었습니다.
Burndy 접지 커넥터는 구리선을 접지 및 본딩 시스템의 두꺼운 막대에 연결하도록 설계되었습니다. 저 저항 연결을 제공하고 지락 전류 및 낙뢰 과도 현상을 견딜 수 있도록 직접 매장을 제공하기 위해 전도성이 높은 구리로 만들어졌습니다. Burndy 접지 커넥터에는 와이어/케이블을 제자리에 고정하기 위한 배럴 너트가 장착되어 있습니다. 이 커넥터는 안전한 작동을 위해 UL에 등재되었습니다.
구리 분할 볼트 커넥터, 자유 실행 나사
Burndy 구리 스플릿 볼트 커넥터는 흙이나 콘크리트 관련 응용 분야에 직접 매설하도록 설계되었습니다. 손상된 경우 신속한 수리를 위해 자유롭게 실행되는 스레드 인서트와 통합되어 있으며 손쉬운 그립을 보장하기 위해 렌치 플랫이 있습니다. 이 UL 인증 커넥터는 부식 및 균열을 견딜 수 있으며 실행 및 탭 도체 유형으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 번디도 제공합니다 분할 볼트 커넥터 청동으로 만든.
Burndy 구리 스플릿 볼트 커넥터는 흙이나 콘크리트 관련 응용 분야에 직접 매설하도록 설계되었습니다. 손상된 경우 신속한 수리를 위해 자유롭게 실행되는 스레드 인서트와 통합되어 있으며 손쉬운 그립을 보장하기 위해 렌치 플랫이 있습니다. 이 UL 인증 커넥터는 부식 및 균열을 견딜 수 있으며 실행 및 탭 도체 유형으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 번디도 제공합니다 분할 볼트 커넥터 청동으로 만든.
스타일 | 모델 | 항목 | 동일한 메인 및 탭 (AWG)이있는 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | K | ₩27,790 | |||
A | K | ₩32,112 | |||
A | K | ₩16,800 | |||
A | K | ₩260,154 | |||
A | K | ₩14,875 | |||
A | K | ₩32,952 | |||
A | K | ₩13,667 | |||
A | K | ₩19,705 | |||
A | K | ₩475,440 | |||
A | K | ₩132,090 | |||
A | K | ₩90,072 | |||
A | K | ₩23,327 | |||
A | K | ₩15,697 | |||
A | K | ₩19,197 | |||
A | K | ₩665,052 | |||
A | K | ₩187,985 | |||
B | K | ₩79,870 | |||
C | KSU25 | ₩47,197 | |||
C | KSU17 | ₩27,037 | |||
D | KSU27 | ₩114,782 | |||
C | KSU23 | ₩39,375 | |||
C | KSU29 | ₩150,517 | |||
C | KSU22 | ₩40,337 | |||
C | KSU20 | ₩31,255 | |||
E | KSU26 | ₩82,740 |
분할 볼트 커넥터, 336 kcmil 컨덕터 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
KSU34 | CF4BDT | - | RFQ |
더 알아보기
- 용접헬멧/용접보호구
- 도어 하드웨어
- 접지 오류 보호
- 도크 장비
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 스테인레스 스틸 파이프
- 케이블 커넥터
- 도어 웨지
- 플랜지 셋업 웨지
- 수축 랩 튜브
- HARRIS INDUSTRIES Glow-in-the-Dark 마킹 테이프, 롤
- LAKELAND 후드가 달린 일회용 작업복
- METRO 저장 바구니
- PASS AND SEYMOUR 변조 방지 서지 보호 리셉터클
- ANVIL 90도 거리 팔꿈치
- HUMBOLDT 클래식 슈미트 라이브
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 후드와 부츠가 있는 Viroguard 작업복, 파란색
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 2HCBM, 탄성 커플링
- WESTWARD 바디
- GRAINGER 퀵 체인지 샌딩 디스크