항목 | Cu / Al 용 분할 볼트 커넥터, 주석 도금 |
연결 | 구리-알루미늄 와이어 |
헤드 스타일 | 스퀘어 헤드 |
자재 | 알류미늄 |
최소 컨덕터 w / 1 Max를 탭합니다. 메인 (AWG) | 2스트 |
UPC | 781810559055 |
동일한 메인 및 탭 (AWG)이있는 와이어 범위 | 500kcmil ~ 400kcmil |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8535908020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.