항목 | 분할 볼트 커넥터 용 플라스틱 커버 |
연결 | 구리 와이어 |
헤드 스타일 | 육각 머리 |
자재 | 플라스틱 |
최소 컨덕터 w / 1 Max를 탭합니다. 메인 (AWG) | 14스트 |
동일한 메인 및 탭 (AWG)이있는 와이어 범위 | 1/0 str에서 4 str |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8535908020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 동일한 메인 및 탭 (AWG)이있는 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SC4 | 6 sol에서 8 str | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.