그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 분할 볼트 커넥터, Cu / Al |
연결 | 구리-알루미늄 와이어 |
헤드 스타일 | 스퀘어 헤드 |
자재 | 구리 합금 |
최소 컨덕터 w / 1 Max를 탭합니다. 메인 (AWG) | 8스트 |
UPC | 781810036600 |
동일한 메인 및 탭 (AWG)이있는 와이어 범위 | 2/0 str에서 1 str |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8535908020 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 동일한 메인 및 탭 (AWG)이있는 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
K | 분할 볼트 커넥터, Cu / Cu | 2 str에서 6 str | ₩ 27,790 | |
K | 분할 볼트 커넥터, Cu / Cu | 6 sol에서 8 str | ₩ 13,667 | |
K | 분할 볼트 커넥터, Cu / Cu | 4 str에서 8 str | ₩ 15,697 | |
K | 분할 볼트 커넥터, Cu / Cu | 6 str에서 3 str | ₩ 23,327 | |
K | 분할 볼트 커넥터, Cu / Cu | 1/0 str에서 4 str | ₩ 32,952 | |
K | 분할 볼트 커넥터, Cu / Cu | 10 str ~ 12 sol | ₩ 16,800 | |
K | 분할 볼트 커넥터, Cu / Cu | 8 str에서 10 str | ₩ 14,875 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.