Burndy K2c17b1 | 분할 볼트 커넥터, 7/8인치 스터드 길이 | Raptor Supplies 대한민국

BURNDY K2C17B1 분할 볼트 커넥터, 7/8인치 스터드 길이

항목: CF4BXV 모델: K2C17B1
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목분할 볼트 커넥터
바디 폭탄성 발목으로 부착된 부츠
높이15.8 "
도체 수2
UPC7818102569544

제품 변형

프로덕트모델바디 폭높이전체 길이가격
BURNDY K2C31 분할 볼트 커넥터, 3/4인치 스터드 길이 | CF4AZY K2C31라텍스 탄성37.6 "3.19 "6.3 "-
RFQ
BURNDY K2C28 분할 볼트 커넥터, 3/4인치 스터드 길이 | CF4BXQ K2C28터널형 탄성 손목-3.45 "6.24 "-
RFQ
BURNDY K2C25B1 분할 볼트 커넥터, 1-1/16인치 스터드 길이 | CF4BXR K2C25B1터널형 탄성7.87 "2.81 "--
RFQ
BURNDY K2C22 분할 볼트 커넥터, 15/32인치 스터드 길이 | CF4BXT K2C22오픈 앵클8.26 "1.62 "5"-
RFQ
BURNDY K2C20B1 분할 볼트 커넥터, 27/32인치 스터드 길이 | CF4BXU K2C20B1탄력있는 발목16.1 "1.92 "--
RFQ
BURNDY K2C17 분할 볼트 커넥터, 3/8인치 스터드 길이 | CF4BXW K2C17탄성 발목으로 부착된 부츠36.4 "1.34 "4.14 "-
RFQ
BURNDY K2C15 분할 볼트 커넥터, 3/8인치 스터드 길이 | CF4BXX K2C15부착된 장화15.75 "1.19 "21 mm-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BURNDY K2C17B1 분할 볼트 커넥터, 7/8인치 스터드 길이